カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- OSG(オーエスジー)(120)
- 雅(32)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- エスコ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- PLUS(プラス)[文具](15)
- TRUSCO(13)
- THK(11)
- 三菱電機(11)
- コクヨ(8)
- 七星科学研究所(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- エレコム(7)
- コガネイ(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ナカトミ(5)
- DENALI(5)
- 東芝ライテック(4)
- ブランドをもっと見る
「dm10」の検索結果
特価

エスロン パッキン EPDM 10K仕様
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様150A
セキスイ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6057形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)6最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)150ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-98バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番850-6048形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)15ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PVC/EPDM10K仕様125A
セキスイ¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6059形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)5最高使用圧力(MPa)0.8(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)125ハンドル形状丸形アズワン品番64-5053-01バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷トラスコ品番850-6050形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)20ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A
セキスイ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A
セキスイ¥90,980税込¥100,0781個22日以内出荷トラスコ品番850-6055形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)80ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 125A
セキスイ¥299,800税込¥329,7801個22日以内出荷トラスコ品番850-6041形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-95
エスロン ダイヤフラムF式PP/EPDM 10K仕様 150A
セキスイ¥429,800税込¥472,7801個22日以内出荷トラスコ品番850-6039形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-93
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個31日以内出荷トラスコ品番850-6052形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)40ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ