カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(18)
  • Aron(アロン化成)(7)
  • S.Yairi(7)
  • SPARKFUN(6)
  • マルツエレック(5)
  • サンドビック(4)
  • BAGSTER (バグスター)(4)
  • Gefen(4)
  • ENDY(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • YSK(山脇産業)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • SANDVIK(2)
  • ATEN(2)
  • オーム電機(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ホンダ(1)
  • 三菱ふそう(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv dy」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン DV継手 45Y 100 セキスイエスロン DV継手 45Y 100セキスイ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6075材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)82呼び径(mm)【塩ビ管】100寸法L1(mm)184寸法L2(mm)194最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)32
DV45°Y セキスイDV45°Yセキスイ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状45°YタイプDV
エスロン接着剤 NO.73S セキスイエスロン接着剤 NO.73Sセキスイ(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(500g)ほか
当日出荷
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤仕様低粘度速乾性/A筆付規格日本水道協会規格準拠粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S セキスイ塩ビ管用接着剤 エスロン No.73Sセキスイ(14件のレビュー)
429税込472
1個(100g)
当日出荷
仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-3165透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
DVVU45°Y セキスイDVVU45°Yセキスイ(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
形状45°
TSソケット セキスイTSソケットセキスイ(10件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットタイプTS
エスロン DV継手 45Y 150 セキスイエスロン DV継手 45Y 150セキスイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
エスロン DV継手 45Y 125×100 セキスイエスロン DV継手 45Y 125×100セキスイ
4,390税込4,829
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19
エスロン DV継手 45Y 50×40 セキスイエスロン DV継手 45Y 50×40セキスイ
339税込373
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
エスロン DV継手 45Y 75×40 セキスイエスロン DV継手 45Y 75×40セキスイ
799税込879
1個
5日以内出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ90°タイプDV
エスロン接着剤 NO.80S セキスイエスロン接着剤 NO.80Sセキスイ(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(500g)ほか
当日出荷
エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用仕様低粘度速乾性/A筆付規格日本水道協会規格準拠粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性