カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • DV継手(排水用)(8)
    • VU継手(排水用)(2)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(3)
  • Aron(アロン化成)(6)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • 東栄管機(9)
  • 前澤化成工業(1)
呼び径(A)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類チーズ(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
呼び径(B)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv45°y」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV45°Y セキスイDV45°Yセキスイ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
透明 DV 45°Y セキスイ透明 DV 45°Yセキスイ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管透明
エスロン DV継手 45Y 50×40 セキスイエスロン DV継手 45Y 50×40セキスイ
339税込373
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6085材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)33呼び径(mm)【塩ビ管】50×40寸法L1(mm)87寸法L2(mm)92最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)8
DVVU45°Y セキスイDVVU45°Yセキスイ(1件のレビュー)
289税込318
1個
翌々日出荷
形状45°
エスロン DV継手 45Y 75×40 セキスイエスロン DV継手 45Y 75×40セキスイ
799税込879
1個
5日以内出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6093材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)34呼び径(mm)【塩ビ管】75×40寸法L1(mm)118寸法L2(mm)114最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)-6
エスロン DV継手 45Y 100 セキスイエスロン DV継手 45Y 100セキスイ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6075材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)82呼び径(mm)【塩ビ管】100寸法L1(mm)184寸法L2(mm)194最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)32
エスロン DV-VU継手 45Y セキスイエスロン DV-VU継手 45Yセキスイ
449税込494
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
FS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Y セキスイFS-Y エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 45°Yセキスイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状45°Y
エスロン DV継手 45Y 150 セキスイエスロン DV継手 45Y 150セキスイ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
エスロン DV継手 45Y 125×100 セキスイエスロン DV継手 45Y 125×100セキスイ
4,390税込4,829
1個
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6081材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法L(mm)84呼び径(mm)【塩ビ管】125×100寸法L1(mm)215最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)19