カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 継手(2)
    • ボールバルブ(2)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • 森清化工(5)
  • マスオカ(2)
  • 三商(1)
  • NOK(422)
  • 大阪サニタリー(24)
  • トーステ(1)
  • ホッティーポリマー(1)
  • 武蔵オイルシール工業(24)
  • 日東工器(85)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(78)
  • CKD(124)
  • KITZ(キッツ)(61)
  • ONK(オーエヌ工業)(35)
  • PISCO(ピスコ)(197)
  • RS PRO(1,020)
  • SMC(2,940)
  • ホンダ(52)
  • 共立機巧(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fkm」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイ

    PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

    セキスイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】 セキスイ

    PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】

    セキスイ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプF形
  • バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ

    バタフライバルブ フランジ式(レバー)

    セキスイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
    材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
  • エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 EFフランジ短管 G形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    60日以内出荷
    形状フランジl100L303寸法【Da】280、【PCD】240、【T1】22、【T2】25、【da】23、【n】8呼び径150Z203フランジタイプG形
skm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • skm