カテゴリ
- 機構部品(9)
- Oリング(9)
- 科学研究・開発用品(18)
- 撹拌機器関連品/羽根(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- ポンプ・送風機・電熱機器(35)
- 介護用品(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト科学(1)
- ノーブランド(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(4)
- ミヤサカ工業(1)
- 日東工器(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(33)
- Burkert(ビュルケルト)(1)
- CKD(5)
- IKA(1)
- KNF(14)
- SMC(41)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Vega(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 今村紙工(2)
- 名東化工機(2)
- 旭製作所(4)
エコロジープロダクト
サービス分類

Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM
ノーブランド¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM色黒硬度75(±5)°線径(Φmm)3.1機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング FFKM IP16_Pシリーズ
アズワン¥3,435~税込¥3,779~1個翌々日出荷熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度77伸び(%)1.73耐熱温度(℃)230強さ引張:19.3Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
Oリング FFKM 7481_Pシリーズ
アズワン¥3,435~税込¥3,779~1個翌々日出荷多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)硬度76機能耐薬品性伸び(%)1.42耐熱温度(℃)315強さ引張:17.4Mpa100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥499税込¥5491袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番690-9573材質パーフロ FFKM 黒色色黒内径(mm)8.8線径(mm)1.9
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋当日出荷から9日以内出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリング(高耐薬シリーズ)
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
【からだふき】不織布ドライタオル ロールタイプ 1本
今村紙工¥749税込¥8241本当日出荷ドライタイプのからだふきタオルです。ミシン目が入った使い切りタイプとなります。1枚でもしっかり拭き取れる大判タイプです。お湯等にぬらしても破れにくくご使用いただけます。用途介護用として仕様●アルコール含有:無●香料:無香料●1カット寸法:約300mm×400mm材質不織布(レーヨン、パルプ)色白寸法(mm×m)300幅×40巻ミシン目あり(400mm間隔)
不織布ドライタオル ロールタイプ 1本
今村紙工¥13,980税込¥15,3781セット(16本)翌々日出荷ドライタイプのからだふきタオルです。 ミシン目が入った使い切りタイプとなります。用途1枚でもしっかり拭き取れる大判タイプです。材質不織布色白寸法(幅Wmm×長さLm)300×40寸法(幅W×長さL)(mm)(1カット)300×400香り無香料
コッくんSUSタイプ
ミヤサカ工業(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE色青質量(g)610タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤吐出口径41×32.5mm(外径)使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/矩形 1200×900×720 CU付
オカムラ(岡村製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台45日以内出荷キャスター無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×720棚無材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)無
ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。適合機種200Lクローズドラム缶用型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)1.2使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ
日東工器(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から8日以内出荷電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)167対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)
CKD¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から59日以内出荷水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小型液体ダイアフラムポンプ
日東工器¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から4日以内出荷独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送定格電圧(V)DC24外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)本体質量(g)80取付寸法(mm)9.5×17使用環境温度(℃)5~40絶縁階級E種相当(コイル)耐用時間(時間)6000使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100最高圧力(kPa)300使用周囲湿度(%RH)30~85
ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)
CKD¥34,650~税込¥38,115~1台当日出荷から10日以内出荷設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適付属品ハウジング、端子質量(kg)0.14使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
ステンレス製ガンノズル20
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番475-7696材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
ステンレス製ガンノズル25
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番405-0924材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
アルミ製ガンノズル(溶剤用)20
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用ください。用途溶剤・薬品などの小分にトラスコ品番494-2183材質本体:AL、SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル
KNF¥8,098~税込¥8,908~1台翌日出荷から4日以内出荷エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min。人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。接続口径8~9.5質量(kg)8.8排気速度9~20L到達真空度6mbar(0.6kPa)サービス分類レンタル
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2
KNF¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。質量(g)900再現性±1%保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル
KNF¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷自己キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。仕様SIMDOS FEM1.10寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±1%最大揚程(m)吸引:3、吐出:60保護等級IP65流量(mL/min)1~100材質(接液部)(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM流量精度±2%接続径(Φmm)吸・排気:内径4、外径6サービス分類レンタル
ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m)トラスコ品番382-4063適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式アズワン品番1-3323-03
セパレート型エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出す仕組みのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。ドラム缶の大口G2に吐出部(ホースが付いている側)、小口G3/4に加圧部(レギュレーターが付いている側)を取り付けます。高粘度の液体を多く吐出できます。エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途一般溶剤。ドラム缶からの溶剤の小分けに。使用可能液体:一般溶剤付属品ボールバルブノズル、SUS304(Φ25×2m)、アース線トラスコ品番410-0361適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)70(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
ドラム缶用ハンドロータリーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。用途薬剤・溶剤用。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)トラスコ品番169-1198適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)先端径(吐出パイプ)R3/4使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式アズワン品番1-3323-01
エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥269,800税込¥296,7801個当日出荷揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。用途高粘度液体や防爆対策が必要な液体用。付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0293適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:SUS304 パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)35(1cP時)ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3511-02コンプレッサー1馬力
オートストップガン(溶剤用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷満タンになれば自動でストップするガンノズル。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。材質本体:AL パッキン:PTFE、FFKM使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2使用流体溶剤流量範囲(L/min)30~80
エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(2件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。用途ドラム缶からの油の小分けに
ハンドロータリーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷本体が樹脂製のため、軽量で取り扱いやすいです。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)トラスコ品番509-6677適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:PPS・PP・PTFE、パッキン:PTFE・FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
ハンドロータリーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷密閉アダプター・バルブが付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。付属品アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)、PP(Φ25×1.2m)トラスコ品番509-6685適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:PPS、PP、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
セパレート型エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
セパレート型エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付
KNF¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から60日以内出荷メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。校正証明書一般校正
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線仕様吐出専用、マグネット付アース線付トラスコ品番455-0285適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3510-01コンプレッサー1馬力
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら