カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- KITZ(キッツ)(8)
- 東洋バルヴ(3)
- TBC(タブチ)(3)
- 巴バルブ(2)
- OKM(オーケーエム)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- サンホープ(1)
「g-10bjuce」の検索結果
特価

バタフライバルブ フランジ式(レバー)
セキスイ¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ