カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 東洋バルヴ(3)
  • TBC(タブチ)(3)
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • サンホープ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-10bjuce」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ

    バタフライバルブ フランジ式(レバー)

    セキスイ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
    材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
バルブカテゴリ