カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 塩ビ管(2)
    • 塩ビ継手(1)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(4)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
  • Aron(アロン化成)(4)
  • ヴァンテック(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • リケン(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • MASTERTOOL(4)
  • エスコ(3)
  • JAPPY(2)
  • ショウエイ(2)
  • Nekia(2)
  • マーベル(1)
  • 児玉工業(1)
  • ミヤコ(1)
  • アサヒAV(1)
  • アズビル金門(1)
  • エスロン(1)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類パイプ(2)
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hivp 40」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(9件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
HIパイプ(耐衝撃タイプ) セキスイHIパイプ(耐衝撃タイプ)セキスイ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
HIエルボ セキスイHIエルボセキスイ(16件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K