カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- テープ(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- ホンダ(399)
- KINGBRIGHT(61)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- 新ダイワ(57)
- MAD MAX(マッドマックス)(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
- OSG(オーエスジー)(35)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- 東京発条製作所(24)
- SMC(21)
- TRUSCO(19)
- MARWI(19)
- brembo(17)
- 昭和電機(16)
- Optibelt(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- ブランドをもっと見る
「ht 75」の検索結果

エスロン HTクリーン継手 エルボ 75
セキスイ¥9,698税込¥10,6681個21日以内出荷トラスコ品番850-6207材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状エルボ90°質量(g)856アズワン品番64-5053-07
OPPテープ用カッター ヘルパーT型
セキスイ(48件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。用途薄手OPPテープ
エスロン HTパイプ
セキスイ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から5日以内出荷高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。用途給湯および冷・暖房配管長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10管種HT
エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×25
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番850-6272材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1
HTパイプ
セキスイ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ色茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90管種HT
エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×40
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番850-6271材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-30
エスロン HTクリーン継手 チーズ 75
セキスイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷トラスコ品番850-6269材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-28
エスロン HTクリーン継手 ソケット 75
セキスイ¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷トラスコ品番850-6233材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)493アズワン品番64-5053-12
エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番850-6270材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1
エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×75
セキスイ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷トラスコ品番850-6239材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)3アズワン品番64-5053-15
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ長さ(m)4管種HT-VP
HE-IN HTDV継手 インクリーザー
セキスイ¥529税込¥5821個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。材質耐熱性硬質塩ビ管形状インクリーザータイプHTDV寸法L(mm)67呼び径(B)2×1-1/2寸法Z(mm)20使用流体高温排水呼び径(A)50×40最高使用温度(流体温度)℃90
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口
セキスイ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
透明分別ダスター #25 本体・フタセット 一般用 半透明
セキスイ¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷半透明の本体の為、中身が見え分別意識の向上と不審な投入物も見えやすく安心です。 袋止め付きです。仕様●間口(mm):210●奥行(mm):350●高さ(mm):620●投入口:W75×H245mmアズワン品番67-8172-46