カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(4)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- コクヨ(1)
- TRUSCO(1)
- ニトムズ(1)
- ミツヤ(1)
「ht75 sekisui」の検索結果
特価

OPPテープ用カッター ヘルパーT型
セキスイ(48件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。用途薄手OPPテープ
エスロン HTクリーン継手 エルボ 75
セキスイ¥9,698税込¥10,6681個21日以内出荷トラスコ品番850-6207材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状エルボ90°質量(g)856アズワン品番64-5053-07
エスロン HTパイプ
セキスイ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から5日以内出荷高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。用途給湯および冷・暖房配管管種HT長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10
STSテープカッター
セキスイ(42件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50
クラフトテープ専用カッター
セキスイ(24件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。トラスコ品番471-1203幅(mm)63質量(kg)35高さ(mm)30奥行(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30最大テープ幅(mm)50
HTパイプ
セキスイ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色管種HT仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ色茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用圧力0.2MPa最高使用温度(℃)90
エスロン HTクリーン継手 チーズ 75
セキスイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷トラスコ品番850-6269材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-28
エスロン HTクリーン継手 ソケット 75
セキスイ¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷トラスコ品番850-6233材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)493アズワン品番64-5053-12
エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×50
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番850-6270材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1
エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×40
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番850-6271材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1アズワン品番64-5053-30
エスロン HTクリーン継手 チーズ 75×25
セキスイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番850-6272材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)1
エスロン HTクリーン継手 チーズ 100×75
セキスイ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷トラスコ品番850-6239材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(kg)3アズワン品番64-5053-15