カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(11)
- KITO(キトー)(237)
- オンダ製作所(58)
- Festo(45)
- 神東塗料(35)
- 未来工業(32)
- WURTH ELEKTRONIK(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(29)
- Merck(メルクミリポア)(25)
- 東栄管機(22)
- SMC(21)
- GAONA(ガオナ)(18)
- 河村電器産業(17)
- QNAP(17)
- 椿本チエイン(15)
- 三桂製作所(15)
- ダイヤトレンド(14)
- イメージニクス(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- ブランドをもっと見る
「rp002」の検索結果

HI座付給水栓用エルボ(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷形状エルボ90°山数14(25.4mmにつき)寸法A(mm)65寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16
セキスイ¥96税込¥1061個当日出荷トラスコ品番850-5959材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)26寸法L(mm)52呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
HI-TS インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。形状エルボ使用温度範囲0~40℃最高使用圧力0.98MPaJIS規格JIS K 6743
HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット
セキスイ¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 13
セキスイ¥90税込¥991個当日出荷トラスコ品番850-5958材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)20寸法L(mm)47呼び径(mm)13ねじRp1/2寸法D(mm)24呼び径(A)13最高使用温度(℃)60
エスロン HI-TS継手水栓エルボ13
セキスイ¥129税込¥1421個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6363材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)38寸法D(mm)24寸法H1(mm)29最高使用温度(℃)40
HI-TS継手 インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
エスロン クリーン継手 水栓エルボ 16
セキスイ¥179税込¥1971個当日出荷トラスコ品番850-5955材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)34呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
HT給水栓用チーズ(インサート付)
セキスイ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955呼び径(B)1/2山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29呼び径(A)13
TS継手 インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥729~税込¥802~1個3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
TS継手 インサート給水栓ソケット
セキスイ¥649~税込¥714~1個3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手水栓エルボ16
セキスイ¥169税込¥1861個3日以内出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6364材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)43寸法D(mm)29寸法H1(mm)32最高使用温度(℃)40
HI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボ
セキスイ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色HI透明寸法H(mm)47寸法A(mm)65寸法t(mm)3.5寸法D(mm)33寸法B(mm)30寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法W(mm)4寸法d1(mm)26寸法H1(mm)33寸法l1(mm)17寸法P1(mm)50寸法P2(mm)15寸法l2(mm)14ねじ山(mm)14
エスロン クリーン継手 水栓チーズ 20×13
セキスイ¥419税込¥4611個6日以内出荷トラスコ品番850-5964材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ色濃紺質量(g)70呼び径(mm)20×13呼び径20×13ねじRp1/2寸法D(mm)33寸法D2(mm)29呼び径(A)20×13最高使用温度(℃)60