カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(7)
- ダイヤトレンド(44)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- オンダ製作所(11)
- Festo(11)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10)
- SMC(9)
- CKD(9)
- 未来工業(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- リケン(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ADVANTEC(8)
- エスコ(7)
- 東栄管機(7)
- ONK(オーエヌ工業)(7)
- カクダイ(6)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- SKC(6)
- ブランドをもっと見る
「rp3/4」の検索結果

エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20
セキスイ¥189税込¥2081個当日出荷トラスコ品番850-5960材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)36呼び径(mm)20呼び径20(塩ビ管)ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
HI-TS インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手。形状エルボ使用温度範囲0~40℃最高使用圧力0.98MPaJIS規格JIS K 6743
HI-TS継手 インサート給水栓用ソケット
セキスイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
エスロン クリーン継手 水栓エルボ 20
セキスイ¥259税込¥2851個当日出荷トラスコ品番850-5956材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状エルボ90°色濃紺質量(g)50呼び径(mm)20ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
HI-TS継手 インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニル継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
エスロン HI-TS継手水栓エルボ20
セキスイ¥269税込¥2961個当日出荷耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6365材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分:樹脂形状エルボ寸法H(mm)51寸法D(mm)33寸法H1(mm)36最高使用温度(℃)40
TS継手 インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
TS継手 インサート給水栓ソケット
セキスイ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
エスロン クリーン継手 水栓チーズ 20
セキスイ¥409税込¥4501個10日以内出荷トラスコ品番850-5963材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ色濃紺質量(g)115呼び径(mm)20呼び径20ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60