カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- 日本バルカー(11)
- アキツ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- SMC(1)
- カクダイ(1)
- アサヒAV(1)
- ニチアス(1)
- ダイコー(1)
「v6500 3t 10k」の検索結果

エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
エスロン パッキン EPDM 10K仕様
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K