カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(1)
- 日本バルカー(14)
- PALL(ポール)(2)
- アキツ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- SATO(サトー)(1)
- K.Pガスケット(1)
- アサヒAV(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
「v6500 3t」の検索結果
特価

エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K