カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
    • 塩ビ管(5)
    • 塩ビ継手(4)
絞り込み
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(3)
  • Aron(アロン化成)(8)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
  • ヴァンテック(1)
  • 東栄管機(22)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • アウス(10)
  • アカギ(24)
  • カクダイ(12)
  • ショーボンド(10)
  • ミヤコ(25)
  • 三菱マテリアル(17)
  • 伊東電機(11)
  • 日栄インテック(75)
  • 昭和コーポレーション(12)
  • 未来工業(32)
  • 東芝ライテック(20)
  • 第一機材(21)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
種類
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類パイプ(4)
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(3)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 150」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途排水用管種VP長さL(mm)4000材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイ

    VPパイプ(圧力配管・雑排水用)

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1本
    4日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
  • エスロン VPパイプ セキスイ

    エスロン VPパイプ

    セキスイ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色管種VP長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニル管色グレー使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6741最高使用温度(℃)50
  • VPパイプ 一般管 4000L セキスイ

    VPパイプ 一般管 4000L

    セキスイ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • DVインクリーザー セキスイ

    DVインクリーザー

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
  • エスロン DV継手 45Y 150 セキスイ

    エスロン DV継手 45Y 150

    セキスイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739トラスコ品番850-6073材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)124呼び径(mm)【塩ビ管】150寸法L1(mm)284寸法L2(mm)290JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)44
  • エスロン DV継手(90°Y)DT150×75 セキスイ

    エスロン DV継手(90°Y)DT150×75

    セキスイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739準拠トラスコ品番850-5979材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)132.8呼び径(mm)【塩ビ管】150×75寸法L1(mm)131.8寸法L2(mm)129.8最高使用温度(℃)45
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • エスロン DV継手 WLT100×75 セキスイ

    エスロン DV継手 WLT100×75

    セキスイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    仕様JISK6739規格品トラスコ品番850-6071材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー寸法L(mm)150呼び径(mm)【塩ビ管】100×75寸法L1(mm)83寸法L2(mm)150JIS規格JIS K 6739最高使用温度(℃)45寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)40寸法Z3(mm)110
  • PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】 セキスイ

    PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】

    セキスイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
vp50特集