カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 塩ビ管(2)
- 塩ビ継手(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 20(4)
- 50(2)
種類
パイプ(2)
フランジ(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
呼び径(B)
- 3/4(3)
- 2(2)
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(5)
- Aron(アロン化成)(12)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- アカギ(29)
- アサヒAV(28)
- PISCO(ピスコ)(187)
- 日栄インテック(95)
- 三菱マテリアル(69)
- ラムマウント(25)
- エスコ(22)
- メディアカバーマーケット(22)
- カクダイ(21)
- 東栄管機(21)
- 昭和コーポレーション(20)
- HSバルブ(20)
- エバオン(18)
- 三菱電機(17)
- 前澤化成工業(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
「vp 20」の検索結果
特価

耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
TS継手 インサート給水栓ソケット
セキスイ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
TS継手 インサート給水栓用エルボ
セキスイ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】
セキスイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から7日以内出荷左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ