カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PIAA(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
「vpf-6」の検索結果

ダイヤフラムバルブ フランジ式
セキスイ¥98,980税込¥108,8781台当日出荷から5日以内出荷隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装