カテゴリ
- バイク純正部品(67)
- 制御機器(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- パソコン/周辺機器(20)
- 科学研究・開発用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 電気材料(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Banner(9)
- EPSON(4)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- PISCO(ピスコ)(14)
- RS PRO(4)
- SAMTEC(8)
- SMC(5)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- YKK AP(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- アズワン(6)
- エレコム(13)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- スケーター(4)
- ノーブランド(3)
- ホンダ(7)
- 東芝(3)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

EPSON純正 インクリボン VPF2400RC リボンカートリッジ
EPSON¥5,298税込¥5,8281本当日出荷インクリボンカートリッジ純正品用途ドットインパクトプリンタ用主な適合純正品番VPF2400RC適合機種VP-F2400N/F2400種別純正入数1本適合メーカーエプソン/EPSON
汎用インクリボン エプソン VPF2000
ノーブランド¥13,980税込¥15,3781セット(6本)翌々日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合VP-F2000主な適合純正品番VPF2000RC種別汎用色黒適合メーカーEPSON
汎用インクリボン EPSON VPF2400RC タイプ
ノーブランド¥8,298税込¥9,1281セット(3本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。用途ドットインパクトプリンタ用主な適合純正品番VPF2400RC適合機種VP-F2400N/F2400種別汎用入数1セット(3本)適合メーカーエプソン/EPSON
汎用インクリボン EPSON VPF2000RP タイプ
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合VP-F2000主な適合純正品番VPF2000RP種別汎用色黒適合メーカーEPSON
純正 リボンカートリッジ エプソン VPF2000
EPSON¥4,098~税込¥4,508~1個6日以内出荷適合VP-F2000、 VP-F2000C0、 VP-F2000C2、 VP-F2000C3、 VP-F2000C5、 VP-F2000C9、 VP-F2000R1、 VP-F20C8、 VP-F20C9種別純正品適合機種メーカーEPSON寿命1000万文字(1文字48ドット換算)
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ
シグマ光機¥40,980~税込¥45,078~1個13日以内出荷から68日以内出荷1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
真空パッド スタンダートタイプVPF 直付型スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上真空取出口形状オネジ
東芝【純正】紙パックフィルター
東芝(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
真空保存フードシーラー 専用ロール
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
真空パック機 コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa質量(kg)約1.03色アイボリー電源リチウムイオン電池充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2600本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
真空保存フードシーラー 専用袋
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。材質ナイロン、ポリエチレン枚数100枚耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
ラミグリップ 平袋 透明蒸着PETタイプ
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(50枚)当日出荷から3日以内出荷透明蒸着PET/CP チャック付三方袋です。ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●Iノッチ用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)20
チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
真空パック機 ロール内蔵タイプ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷キッチンに馴染むシンプルなデザインの真空パック機です。 別売りの耐熱ガラス容器(TGS-650・TGS-1500)とご一緒に使用いただけます。 汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にも! ロール内蔵タイプで、専用ロールを本体に収納できます(専用ロールは別売)。 また、カッター付きで、手間なく使いやすいです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。 食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。 ネジやマスクなどの小物の保存にも使用出来ます。 お菓子の袋などにもそのままシールする事が出来ます(袋によってはシールできない場合があります)。 耐熱ガラス容器・専用ロール・専用袋は別売です。付属品電源コードセット、容器用チューブ仕様(脱気力)最大60kPa材質ABS、PC、【容器用チューブ】ABS、シリコーン色チャコールグレー質量(g)1400奥行(mm)150電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(幅W×高さH)(mm)389×83コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)150寸法(cm)【容器用チューブ】約65シール可能幅(mm)最大280
真空保存フードシーラースリム
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。 通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。 密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。 食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP! 熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。仕様脱気力:約50(kPa)適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T材質ナイロン、ポリエチレン色ホワイト質量(g)1050電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69シール可能幅(mm)最大280
クリーナー紙パック
東芝¥1,198税込¥1,3181個当日出荷東芝クリーナー 純正紙パック適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
ラミグリップ(透明蒸着底開き平袋タイプ)
セイニチ(生産日本社)¥69,980税込¥76,9781ケース(2500枚)翌々日出荷から4日以内出荷ガス・水蒸気に対してハイバリア性のチャック付ラミネート袋です。用途ハーブ・乾物に。色透明種類チャック付ラミネート袋基材構成透明蒸着PET12/PE20/CP40寸法(チャック上)(mm)20
ビオラモピペットフィラー
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)適合ピペット(mL)0.1~100アズワン品番4-5740-01
ダイヤフラムバルブ フランジ式
セキスイ¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から5日以内出荷隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
エアコンフィルター コンフォートプレミアム
PIAA¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から7日以内出荷あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!。抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!。新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング。静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。用途自動車用エアコンフィルター
真空実験セット
ナリカ¥80,000税込¥88,0001セット5日以内出荷小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)到達圧力(Pa)約6.6排気速度(L/min)(50Hz時)42/50真空ゲージ0~-0.1MPa
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 スプリング式
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ
アズワン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。材質PFA容量(mL)60タイプ60mLボトルのみ使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)胴径×全高(Φmm×mm)47×56アズワン品番4-7706-01
ポート付きPFAマルチボトル PVシリーズ
アズワン¥7,698税込¥8,4681個当日出荷容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。仕様キャップのみ ポートなし材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)最大外径×全高(Φ×Hmm)57×27.5アズワン品番4-7706-11
ボトルケース クロミ
スケーター¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープ。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーに。人気キャラクターが3種類。いろいろなサイズに対応。500mlのペットボトルにぴったりのサイズ。巾着タイプ。ショルダーベルト+ストラップ付。どちらも取り外し可能。材質表地/合成皮革 裏地/アルミ蒸着フィルム 持ち手/ポリプロピレン直径×高さ(cm)9×20.5
ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ
アズワン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)
ボトルケース ポケモン
スケーター¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープ。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーに。人気キャラクターが3種類。いろいろなサイズに対応。500mlのペットボトルにぴったりのサイズ。巾着タイプ。ショルダーベルト+ストラップ付。どちらも取り外し可能。材質表地/合成皮革 裏地/アルミ蒸着フィルム 持ち手/ポリプロピレン直径×高さ(cm)9×20.5
ドットインパクトプリンター/水平型/106桁/7枚複写(オリジナル+6枚)/自動紙厚検知機能/ネットワーク標準モデル
EPSON¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷タフブック FZ-A3用 保護フィルム。サイズ(inch)10.1対応機種TOUGHBOOK FZ-A3
ボトルケース トイ・ストーリー23
スケーター¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープできます。巾着タイプなのでペットボトルをケースに入れたまま飲むことが出来ます。ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーにピッタリ!。持ち運びに便利な幅広ショルダーベルト付き。色々なサイズに対応。材質表地:合成皮革 / 裏地:アルミ蒸着フィルム / 持ち手:ポリプロピレン高さ(mm)205直径(mm)90
パルス分周期(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から8日以内出荷質量(g)約400取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)センサ用電源DC12V±5%、25mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)消費電力(VA)(電流)約4リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
パルスアイソレータ(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
真空パッド スポンジタイプ 直付型 スプリング式
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
パルスアイソレータ(AC1500V耐圧)
渡辺電機工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら