カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
    • 塩ビ管(2)
    • 塩ビ継手(18)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(14)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(17)
  • Aron(アロン化成)(17)
  • 東栄管機(97)
  • 日本プラスチック工業(5)
  • アサヒAV(1)
  • カクダイ(40)
  • Festo(87)
  • 前澤化成工業(75)
  • シーシーアイ(75)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(68)
  • アウス(47)
  • ミヤコ(41)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
  • 第一機材(20)
  • 未来工業(17)
  • エクセン(16)
  • NSK(日本精工)(16)
種類
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類エルボ(6)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類パイプ(2)
呼び径(A)
  • 50(1)
  • 100(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 100」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など長さ(m)4JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
888税込977
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
エスロン VUツギテ LT 200×100 セキスイエスロン VUツギテ LT 200×100セキスイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6728材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×100 セキスイエスロン VUツギテ DT 200×100セキスイ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6689材質硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
エスロン DV-VU継手 DT 100 セキスイエスロン DV-VU継手 DT 100セキスイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6680材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
VU継手 キャップ セキスイVU継手 キャップセキスイ(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
エスロン DV-VU継手 IN 100×75 セキスイエスロン DV-VU継手 IN 100×75セキスイ
499税込549
1個
翌々日出荷
トラスコ品番494-9714
エスロン DV-VU継手 LL 100 セキスイエスロン DV-VU継手 LL 100セキスイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6711材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)178寸法Z(mm)128最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
VU-SS 排水用偏芯ソケット セキスイVU-SS 排水用偏芯ソケットセキスイ
419税込461
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ソケット備考偏心量は管外径の1/2、AS38規格外品
エスロン DV-VU継手 45Y セキスイエスロン DV-VU継手 45Yセキスイ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン DV-VU継手 IN 75×65 セキスイエスロン DV-VU継手 IN 75×65セキスイ
419税込461
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6708材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)100寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
DVVU90°エルボ セキスイDVVU90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状90°
DVVUインクリーザー セキスイDVVUインクリーザーセキスイ(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状インクリーザー
DVVUソケット セキスイDVVUソケットセキスイ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット
DVVU90°チーズ セキスイDVVU90°チーズセキスイ
739税込813
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状90°
DVVU90°大曲りチーズ セキスイDVVU90°大曲りチーズセキスイ(1件のレビュー)
729税込802
1個
翌々日出荷
形状90°
DVVU45°エルボ セキスイDVVU45°エルボセキスイ
569税込626
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状45°
DVVU45°Y セキスイDVVU45°Yセキスイ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
形状45°
DVVU90°大曲りエルボ セキスイDVVU90°大曲りエルボセキスイ
529税込582
1個
翌々日出荷
形状90°