カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(4)
- NSK(日本精工)(18)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- 第一機材(5)
- Aron(アロン化成)(4)
- 三菱電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- ACE(エース)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- 前澤化成工業(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- EVUC(エバック)(1)
- PROST's(1)
- TRW(1)
- XASTRA(1)
「vu150 2m」の検索結果
特価

エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VP