カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(7,502)
  • BIGM(丸山製作所)(1,073)
  • PMC(423)
  • MAZDA(マツダ)(220)
  • Puig (プーチ)(118)
  • コーセル(110)
  • UDトラックス(108)
  • NAKANO(95)
  • イトーキ(91)
  • MAD MAX(マッドマックス)(87)
  • DAYTONA(デイトナ)(82)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](73)
  • オカムラ(岡村製作所)(69)
  • omron(オムロン)(59)
  • RS PRO(47)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(44)
  • NSK(日本精工)(37)
  • ホンダ(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z1 z2」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIチーズ セキスイHIチーズセキスイ(9件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
TSチーズ セキスイTSチーズセキスイ(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS
透明 DV 90°エルボ セキスイ透明 DV 90°エルボセキスイ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水
HI径違いエルボ セキスイHI径違いエルボセキスイ(3件のレビュー)
338税込372
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体水道用
TS径違いチーズ セキスイTS径違いチーズセキスイ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状チーズタイプTS
HE-DT HTDV継手 チーズ セキスイHE-DT HTDV継手 チーズセキスイ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
TS径違いエルボ セキスイTS径違いエルボセキスイ(8件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
形状エルボ90°
HI径違いチーズ セキスイHI径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
エスロン ACドレン用 チーズ セキスイエスロン ACドレン用 チーズセキスイ(1件のレビュー)
869税込956
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
透明 DV 90°チーズ セキスイ透明 DV 90°チーズセキスイ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
DV90°径違いチーズ セキスイDV90°径違いチーズセキスイ
149税込164
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状径違いチーズ90°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
エスロン HI継手透明ブルー エルボ セキスイエスロン HI継手透明ブルー エルボセキスイ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイエスロン HI継手透明ブルー チーズセキスイ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
透明 DV 90°大曲チーズ セキスイ透明 DV 90°大曲チーズセキスイ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
透明 DV 45°Y セキスイ透明 DV 45°Yセキスイ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管透明
径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ径違いチーズ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
エスロカチットS 座付き給水栓エルボ セキスイエスロカチットS 座付き給水栓エルボセキスイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ接続ねじ種類Rp
径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ径違いエルボ エスロコートLX継手セキスイ
569税込626
1個
翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
エスロン ACドレン用 45°Y セキスイエスロン ACドレン用 45°Yセキスイ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
透明ACドレン チーズ セキスイ透明ACドレン チーズセキスイ
859税込945
1個
翌々日出荷
材質ABS形状チーズ透明
HTLP・UX継手 異径チーズ セキスイHTLP・UX継手 異径チーズセキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状チーズ材質鋳鉄
HKT エスロハイパーAW EF片受チーズ セキスイHKT エスロハイパーAW EF片受チーズセキスイ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状チーズ呼び径150×75寸法L(mm)717呼び径(mm)150X75寸法H(mm)(参考)308寸法d(mm)(受口内径)166.10寸法D(mm)(受口外径)205寸法l(mm)100寸法h(mm)(ターミナル高さ)18寸法Z1(mm)247寸法Z2(mm)(参考)370
エスロハイパーAW消火 継手 EF片受チーズ セキスイエスロハイパーAW消火 継手 EF片受チーズセキスイ
64,980税込71,478
1個
59日以内出荷