絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トーヨーポリマー

トーヨーポリマーのページです。トーヨーポリマーは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、その他などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名トーヨーポリマー株式会社
所在地〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原5-5-17
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビロン955T トーヨーポリマールビロン955Tトーヨーポリマー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(150g)
当日出荷
耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。使用方法(1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。質量(g)150危険等級アズワン品番65-0320-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ルビロン101 トーヨーポリマールビロン101トーヨーポリマー(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~76%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ルビロンエコパワー アクリル樹脂系エマルション形接着剤 トーヨーポリマールビロンエコパワー アクリル樹脂系エマルション形接着剤トーヨーポリマー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1kg)
当日出荷
強粘着力で垂直面への施工が可能、臭気少なく非危険物、一般工法(非耐水)。 ルビロンのベストセラー製品の最少サイズ新登場。クシ目ノズル(付属)を取り付けると、簡単に塗布できます。 下地片面塗布だけで施工でき、職人の評価も非常に高い巾木施工用接着剤です。腰壁や床材にも使用できます。水廻りの施工は対応しておりません。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。又、再栓が可能な為、無駄なく使用できます。
用途垂直面対応(巾木、階段立上げ、腰壁)、床タイル、床シート付属品60mm幅クシ目ノズルトラスコ品番855-8623アズワン品番65-0320-80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ルビロンエコパワー トーヨーポリマールビロンエコパワートーヨーポリマー(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(3kg)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。 壁面への片面塗布で施工できます。 臭気が少なく非危険物で安心です。 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水)ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)250成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536主な用途巾木用不揮発分69~73%密度23℃/1.1~1.3張付け可能時間(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10非吸水下地(PVCクロス等)/10~30粘度(mPa・s)25℃/20000~40000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布量吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2)適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロンR トーヨーポリマールビロンRトーヨーポリマー(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
ゴム系床材との相性が良く、強力に接着します。 ゴムチップシート、タイルの施行に適しています。 接着強度、耐水性が強いので一般床材も安心して施行いただけます。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。
用途床タイル、床シート接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分77~84%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.4~1.6張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ルビロン302 トーヨーポリマールビロン302トーヨーポリマー(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(13kg)ほか
翌日出荷
厚生労働省の室内濃度指針値が示された14物質及び第2種有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です。 反応硬化タイプなので耐久性に優れています。 コンクリート面の他、種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です。 ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています。
用途二重床支持脚固定成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品不揮発分93~98%密度23℃/1.5~1.8粘度(mPa・s)25℃/50000~100000ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30g(10cm角の支持脚の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐震性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
ルビロンエコプラス トーヨーポリマールビロンエコプラストーヨーポリマー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水)標準塗布量(g/m2)350成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536主な用途塩ビタイル不揮発分68~78%密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロンフロアー503 トーヨーポリマールビロンフロアー503トーヨーポリマー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(10kg)ほか
翌日出荷
一液タイプで混合の手間がかかりません。 臭気がほとんどありません。フローリングのリフォームに最適。 コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。 接着剤に起因する床鳴りが発生しません。
用途直貼りフローリング接着標準塗布量(g/m2)500成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品不揮発分93%以上密度23℃/1.35~1.55粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ