絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
411件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬着 強力極太ポール 積水樹脂瞬着 強力極太ポール積水樹脂
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷
くるっまわしてぴたっと止まる、仮止め機構で取り付け簡単。ダブルスプリング機構で簡単に仮止めができます。極太ポールを採用、重い物も安心な強力圧着タイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×80×112仕様取付け範囲:約170~280cm、耐加重:約55~12kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)ホワイトサイズLL質量(g)1700
ものほしスタンド コスモス 積水樹脂ものほしスタンド コスモス積水樹脂
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
3段式なので省スペースでたくさん干せるタイプです。ピンチハンガーは着脱式、取り外しても使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途省スペースで便利なパラソルタイプものほしスタンド。仕様かけられる重さ:全体で約10kgまで。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ポリプロピレン樹脂・EVA樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ホワイト/ブルー質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×82×180
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール 積水樹脂ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール積水樹脂
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ふとんも干せるダブルバー仕様。竿は最大5本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂・天然ゴム、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)5100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×590×2050~3000
メッシュフェンス G-10門扉 片開き 積水樹脂メッシュフェンス G-10門扉 片開き積水樹脂(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1セット
15日以内出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm積水樹脂(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1ケース(10枚)
3日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
アドシールカッター 積水樹脂アドシールカッター積水樹脂(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ベルトで手首にフィットし、作業性が向します。紙テープにほこりがたたないテープカバー付き。お試しテープと替え刃付き。
質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×45×235
フックバンド 積水樹脂フックバンド積水樹脂(1件のレビュー)
209税込230
1袋(6個)
6日以内出荷
支柱を十字に固定します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×180適合支柱Φ16mm
イボ竹打込用(JKタイプ) 積水樹脂イボ竹打込用(JKタイプ)積水樹脂(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(10本)ほか
3日以内出荷
頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。 頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。 表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。 全面に独自の突起。誘引に便利です。 農薬・肥料にも侵されにくい。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途花卉のネット栽培に。 果樹・樹木の倒れ防止に。 各種柵用として。
ゆうバンド 積水樹脂ゆうバンド積水樹脂
12,980税込14,278
1セット(2巻)
当日出荷から3日以内出荷
やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較) 国内生産品です。
用途自動梱包機用幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)3000内径(Φmm)200(リターナブルコア)外径(Φmm)200破断伸度(%)25以下引張強度(N)1200
ストレッチフィルム 積水樹脂ストレッチフィルム積水樹脂
2,798税込3,078
1本
当日出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。 汎用性のあるスレンダータイプです。 高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。トラスコ品番287-5390材質ポリエチレン質量(kg)3質量(g/本)3000
エスロン巻尺ハヤマキ12 交換用テープ 積水樹脂エスロン巻尺ハヤマキ12 交換用テープ積水樹脂
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
導電性コンテナ TC型 積水樹脂導電性コンテナ TC型積水樹脂
2,298税込2,528
1個
当日出荷
優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。金属箱に比べて軽量かつ経済的です。
用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)ブラック抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400
屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ 積水樹脂屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ積水樹脂
8,598税込9,458
1個
当日出荷
・屋外耐候性に優れたカラーフィルムのラインテープです。・耐酸性、耐アルカリ性、耐ガソリン性に優れた表面性能です。・基材にアルミ箔を使用しており凹凸面に馴染み、また、平滑面ではきれいに剥がし易く、新たなテープへの貼り直しが比較的簡単です。
用途・屋内・屋外(プライマー使用)兼用・倉庫などの区画線や工場内の安全通路表示として・物流施設・工場などの屋外・区画仮ライン線として・屋外整列用ラインとして材質・基材: 塩ビフィルム●・粘着剤:アクリル系サイズ(mm)幅50×全長20,000×厚さ0.17
強力パイプラック 積水樹脂強力パイプラック積水樹脂
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
サニタリー、クローゼットの収納にぴったりのパイプつっぱり棚です。
材質樹脂コーティングスチールパイプABS樹脂、天然ゴム鉄(メッキ)ホワイト奥行(mm)本体:240幅(cm)本体:(伸縮)75~120耐荷重(kg)15~30本体質量(g)900高さ(cm)本体:4
車線分離標 ポールコーンH1500 赤 積水樹脂車線分離標 ポールコーンH1500 赤積水樹脂
32,980税込36,278
1本
26日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。高さ1500mmの長尺タイプ。昼夜を問わず視認性に優れます。積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。
用途積雪地駐車場事故危険個所対策
AGV用被覆マグネットシート 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート積水樹脂
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ) 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R (接着用スチールスペーサータイプ)積水樹脂
12,980税込14,278
1本
当日出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き161mmの小型ベースの車線分離標です。コンクリート2次製品に接着設置可能です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。コンクリート2次製品上。コンクリート舗装上。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16積水樹脂
13,980税込15,378
1本
当日出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤タイプ可変式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC 積水樹脂梱包機用リサイクルPPバンド RX-EC積水樹脂
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。※顔料等の添加剤は除くリサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。信頼の国内生産品で安定供給が可能です。色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。
用途様々な商品の梱包に。材質再生ポリプロピレン(R-PP)厚さ(mm)0.58紙管内径(mm)200破断伸度(%)25%以下
つっぱり式 スリムラック 積水樹脂つっぱり式 スリムラック積水樹脂
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります
用途つっぱり取り付けで簡単に収納スペースをつくります。トレイ幅9cmのスリム設計、隙間スペースを有効活用できます。専用トレイは5個付き(深型2個・浅型3個)、取付け位置は自在で360度回転調整できます。トレイは中が外せるインナートレイ方式なのでお手入れも簡単です。インナートレイを外して立てかけ収納もできます。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。洗濯機まわりや玄関などいろいろな所で使えます。仕様取付範囲(cm):約200~275材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ29.4・Φ25.4mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約2.2耐荷重(kg)約10まで(トレイ1個あたり2kgまで)組立方法組立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約53×約9×約200~275
積水 ストレッチフィルムEPタイプ 積水樹脂積水 ストレッチフィルムEPタイプ積水樹脂
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
長尺(800m)巻でありながら、薄肉の為軽量となっています。 薄くても、両端の折り返し加工により破れにくい構造です。 巾が狭い(420mm)為、女性でも持ちやすい形状です。 環境にも人にも優しいストレッチフィルムです。
用途力が弱い作業者(女性、高齢者など)の負担軽減に。トラスコ品番368-4216材質ポリエチレン(PE)幅(mm)420質量(kg)1.9クリア長さ(m)800厚さ(μm)5.5紙管内径(mm)75
車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン積水樹脂
14,500税込15,950
1本
7日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160奥行(mm)140ポール径(Φmm)80取扱説明書(1.15MB)
セキスイ タオルバー付き ものほしスタンド 積水樹脂セキスイ タオルバー付き ものほしスタンド積水樹脂
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
コンパクト物干しスタンド。 スポーツタオルが5枚干せるタオルバー付属。平干しにも使える。軽いので持ち運びが楽にできる。 折りたたんでコンパクトに収納可能。工具不要で組み立て可能。
材質本体・タオルバー/樹脂コーティングスチールパイプ 成型部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)2.6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:73×68×132、収納時:73×10×147
セキスイ くつほし スタンド 積水樹脂セキスイ くつほし スタンド積水樹脂
659税込725
1個
3日以内出荷
これ一つで2足分干せるシューズスタンド。 1個で2足分干せる。折りたたんで収納可能。 靴ひもやシューズブラシなどが掛けられるフック付き。
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)177寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×35、収納時:21×5×35
セキスイ 交換用ブロー台 積水樹脂セキスイ 交換用ブロー台積水樹脂
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
水や砂を入れて使用する、ものほし用ブロー台。 交換用。 ポリタンク注水タイプで水・砂を抜けば、移動がラクに行えます。 大きい口径(5mm)の注入口で入れやすい。 満タン重量は、「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」になります。
材質材質:ポリエチレン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×41×16
ステンレス 洗濯機ラック 積水樹脂ステンレス 洗濯機ラック積水樹脂
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
ステンレスパイプのランドリーラック。 本体はサビに強いステンレスパイプを使用。 ちょっとした洗濯物を掛けられる便利な仮り掛けバー付き。 カフェカーテンを取り付けることで、収納物の目隠しができます。(カフェカーテンは付属していません。) 幅は伸縮調整でき、洗濯機や防水パンのサイズに応じて設置できます。 脚はアジャスター付きで5cmまで高さ調整可能。
材質本体/ステンレスパイプ、成型部品/ポリプロピレン、その他耐荷重(kg)トータル/15まで、各棚/5まで、バー/5まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)内/62~81 外/72~91×56×185棚板有効寸法(mm)奥行:約2.6
車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ積水樹脂
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウンタイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
39,980税込43,978
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート
電気柵ポール 積水樹脂電気柵ポール積水樹脂
10,980税込12,078
1箱(25本)
5日以内出荷
移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」 簡単に線張りできる頭部キャップ。 先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にもしっかり打ち込める。 視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ。
用途イノシシやたぬきなどの害獣にオレンジ外径(Φmm)20対象動物イノシシ・タヌキ
メタカラー ワンライン 積水樹脂メタカラー ワンライン積水樹脂
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライングレー厚さ(mm)2
道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面 1枚 丸型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面 1枚 丸型積水樹脂
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設型式丸型材質アクリル
ジスラインテープ 積水樹脂ジスラインテープ積水樹脂
45,900税込50,490
1箱(46m×5巻)ほか
7日以内出荷
短期的な道路用仮ラインテープ はさみ等でカット可能 プライマー不要
用途急を要する道路上の仮ラインに。長さ(mm)46000
車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー積水樹脂
8,598税込9,458
1本
7日以内出荷から30日以内出荷
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。高さ(mm)300材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量180g/基ベース幅(mm)98関連資料施工要領書
車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー積水樹脂(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量360g/基関連資料施工要領書
ステンレス洗濯機ラック 積水樹脂ステンレス洗濯機ラック積水樹脂
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ステン/ホワイト質量(g)3800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×320×1360
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール 積水樹脂ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール積水樹脂
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
竿受けの高さ・向きは調節できます。竿は最大4本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×510×2000~2750
ステンレスフリーフック 積水樹脂ステンレスフリーフック積水樹脂
759税込835
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
サビに強く丈夫なステンレス製S型フック
材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。
アドヘヤ合成のり スポンジタイプ 積水樹脂アドヘヤ合成のり スポンジタイプ積水樹脂(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様30ml入、スポンジタイプ材質(主成分)P.V.A/ポリビニールアルコール、水本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×97エコマーク認定番号18 112 064
梱包機用PPバンド J-S1タイプ1巻梱包 15.5×2500m ブルー 積水樹脂梱包機用PPバンド J-S1タイプ1巻梱包 15.5×2500m ブルー積水樹脂
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。 お求めやすい1巻梱包です。
用途一般梱包機用PPバンドトラスコ品番444-3527材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58質量(kg)10長さ(m)2500引張強度(kg)130紙管内径(mm)200破断伸度(%)25以下
のら猫よけネットセット 積水樹脂のら猫よけネットセット積水樹脂(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。 支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。 支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。 ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。