絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
411件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コートバンドBタイプ 積水樹脂コートバンドBタイプ積水樹脂(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
6日以内出荷
表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。 柔らかいので結びやすく、能率的です。 Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。 伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。 耐候性が抜群の黒色バンドです。
用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。 木起こし等に。長さ(m)500
パネルコーナー金具 G-10-R用 積水樹脂パネルコーナー金具 G-10-R用積水樹脂
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容1コーナー分
ストレッチフィルム ORタイプ 積水樹脂ストレッチフィルム ORタイプ積水樹脂
9,698税込10,668
1箱(6巻)
当日出荷
引き裂き強度に優れた「メタロセン樹脂(LLDPE)」を使用。15μと同等の強度を確保。(メーカー比) 巻き長さが450mと一般的な手巻きフィルムに比べ150m長尺化を実現。(紙管の発生が2/3に。ゴミの削減) しかも、従来の18×500×300のフィルムと同じ重量に抑えました。
材質ポリエチレン質量(g/本)2500破断伸度(%)(縦)490(横)775
ストレッチフィルム 積水樹脂ストレッチフィルム積水樹脂
1,998税込2,198
1本
当日出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。汎用性のあるスレンダータイプです。高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。トラスコ品番363-1591材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.3
エスロン測量ロープのみ 積水樹脂エスロン測量ロープのみ積水樹脂
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
テープ幅(mm)6.3テープ厚さ(mm)2
導電コンテナ 仕切板 積水樹脂導電コンテナ 仕切板積水樹脂
249税込274
1枚
当日出荷
用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラールミL1用盗難防止ボルトナット 盗難防止ボルトナット 積水樹脂ソーラールミL1用盗難防止ボルトナット 盗難防止ボルトナット積水樹脂
1,598税込1,758
1式
20日以内出荷
ソーラールミ用の盗難防止ボルトナット(取付け用レンチ込み)です。
用途ソーラールミ用の盗難防止ボルトナット(取付け用レンチ込み)。トラスコ品番160-2784セット内容盗難防止用ボルトナットM8x3個、取付け用レンチ適合本体ソーラールミL1
エスロン巻尺ハヤマキ14 積水樹脂エスロン巻尺ハヤマキ14積水樹脂
7,798税込8,578
1個ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。ケースとも軽量で使いやすいABS樹脂を採用。ハヤマキ14の目盛は表が5mmと2mmの上下2段目盛、裏面は5mm目盛で50cm毎、赤白のポール目盛。
長さ(m)50
車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックシルバー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックシルバー積水樹脂
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックシルバー設置形態接着取扱説明書(0.65MB)
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
1個
取扱停止中
W取付金具、600W,SK4560W,AK5060W,GK5060W用 Φ76.3用
関連資料図面(0.01MB)
貼り付け式路面標示材 積水樹脂貼り付け式路面標示材積水樹脂
24,980税込27,478
1箱(8巻)ほか
7日以内出荷
高い耐久性:ジスラインSは、厳しい気象条件や交通量にも耐える高い耐久性を持っています。簡単な施工:加熱貼付型で、簡単に施工が可能です。優れた視認性:鮮やかな色彩と反射性能により、昼夜問わず高い視認性を提供します。
用途道路標示:車道や歩道、自転車道などの路面標示に最適です。駐車場:駐車スペースや通路の標示に使用できます。工事現場:一時的な交通規制や工事エリアの標示にも適しています。その他ジスラインS ロールタイプは、積水樹脂が提供する高耐久性の貼り付け式路面標示材です。ハンドバーナーを使用して簡単に施工でき、優れた視認性を兼ね備えています。道路標示や駐車場、工事現場など幅広い用途に対応します。成分樹脂・体質材・顔料・反射材長さ(mm)5000施工性溶融接着
AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)積水樹脂
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
梱包機用リサイクルPPバンド H-EC 積水樹脂梱包機用リサイクルPPバンド H-EC積水樹脂
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。※顔料等の添加剤は除くリサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。信頼の国内生産品で安定供給が可能です。色違い品番合計3色の併用により、仕分け梱包にも最適です。
用途様々な商品の梱包に。材質再生ポリプロピレン(R-PP)幅(mm)15.5厚さ(mm)0.63長さ(m)2500紙管内径(mm)200破断伸度(%)25%以下引張強度(N)1300以上
ストレートタイプ 積水樹脂ストレートタイプ積水樹脂
14,980税込16,478
1巻
7日以内出荷
耐久性・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。省施工・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。施工性・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、 施工スピードや仕上がり感がアップしました。磁力アップ・金属箔複合により磁力がアップするため、 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
ミニバスタオルスタンド 積水樹脂ミニバスタオルスタンド積水樹脂
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
ミニバスタオルを横方向からスムーズに通せる
用途ミニバスタオルを横方向からスムーズに通せるバスタオルスタンドです。通気性の良い、干し部段違い設計です。約50cmまでのミニバスタオルが4枚干せます。室内で違和感のないホワイトカラー。材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ13.7mm、部品/ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約1.3ホワイト耐荷重(kg)約4まで組立方法組立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約55×約20×約75
壁面用取付ものほし受け 積水樹脂壁面用取付ものほし受け積水樹脂
2,598税込2,858
1セット(2個)
3日以内出荷
お部屋のデッドスペースを便利な物干し空間に!竿の角度が調節できる竿受け。※物干し竿は付属しておりません。石膏ボード壁に固定具と竿受けを取り付け、物干し竿を渡して使用します。竿受けの角度調節可能。デッドスペースになりがちなお部屋の角を有効活用できます。竿受けは取り外せるので、使わないときは壁面スッキリ。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。重い洗濯物を支える固定具の設置は、ネジまたは釘ピンでしっかり取り付け。固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。使用する物干し竿は、キャップ長さが62mm以下、キャップ径が32mm以下のものをご使用ください。また、長さが固定でき、耐荷重が約8kg以上の物干竿をご使用ください。
仕様1個あたりサイズ(cm):直径5.3×奥行8.9cm材質部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス耐荷重(kg)1セット(2個)で8まで質量(g/個)50
積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型 積水樹脂積水 縁石鋲”ナイトリバー” 丸型積水樹脂
2,298税込2,528
1個
当日出荷
360°全方向への注意喚起します。 変形交差点などへお勧めします。
用途交差点の注意喚起用。
車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)緑積水樹脂
14,500税込15,950
1本
7日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)160タイプ接着式奥行(mm)140ポール径(Φmm)80取扱説明書(1.15MB)
セキスイ 多機能ふとんほし 積水樹脂セキスイ 多機能ふとんほし積水樹脂
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
清潔感のあるホワイトカラーの大容量布団干し。 シングルふとんが約4枚干せます。 洗濯物がほせるピンチ・ハンガー掛けつき。(ピンチ・ハンガーは付属していません。) 折りたためばコンパクトに収納ができます。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、アルミ異型パイプ 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)4.2ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:134~230×76×115、収納時:134×8×131
高強度セイフティパイプ 積水樹脂高強度セイフティパイプ積水樹脂
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)
用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策厚さ(mm)3.2奥行(m)0.0763支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6
ステンレス バスタオルほし 積水樹脂ステンレス バスタオルほし積水樹脂
4,698税込5,168
1台
翌日出荷
バスタオルハンガー。ステンレス製のバスタオルハンガー。 ベランダの手すりやポールに掛けて使える2WAY。最大7枚干せる。 ステンレス製で錆びに強い。フラット面を活用して置き干し可能。 使用できる手すり:幅10cmまで 使用できる物干し竿:直径3.8cmまで
材質ステンレス鋼線質量(kg)約1.1耐荷重(kg)約7(ほし部に均等荷重時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)使用時:約26×73×37寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:約74×37×2
貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR 注意積水樹脂
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
貼付式印刷シート ガイドタックR  禁止 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR 禁止積水樹脂
13,980税込15,378
1枚
7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
ジスラインDXプライマー 積水樹脂ジスラインDXプライマー積水樹脂
7,098税込7,808
1缶(1L)ほか
7日以内出荷
無色透明なので周囲を汚さずに作業可能です。 粘度が低く、 ローラー刷毛で簡単に塗れます。 屋外、アスファルト等に適したプライマーです。
用途積水ガイドタック・ジスラインDX用のプライマー
車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ積水樹脂
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)タイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
アルミ多機能ふとんほし 積水樹脂アルミ多機能ふとんほし積水樹脂
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
傷に強いアルマイト加工と紫外線や酸性雨などを防ぐトップコートをコーティングした3層構造で、屋外での耐久性にすぐれた高品質なアルミパイプを使用しています。 メーカー保証1年適用の信頼ある積水ブランド商品です。 鉄やステンレスの約1/3の軽量なアルミ製で持ち運びの負担軽減します。 布団が4枚干せます。 ハンガー掛け付きで小物も干せます。 組立て簡単ドライバー不要で組立てられます。
材質パイプ/アルミパイプ 部品/ABS樹脂、PP樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)3.1耐荷重(kg)(約)全体で20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約134~230×76×115収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約134×8×131
ランドリースタンド 積水樹脂ランドリースタンド積水樹脂
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。 ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約54cmまでのスポーツタオルも干すことができます。 収納時は幅6cmまでスリムになります。 ドライバー不要で組み立て簡単!
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約117×60×117、コの字使用時/約60×60×117収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×60×117
セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2 積水樹脂セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2積水樹脂
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
門型の独立タイプの柵です。
用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
ウレタン樹脂弾性車止め DK-8 積水樹脂ウレタン樹脂弾性車止め DK-8積水樹脂
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止質量(kg)3.3材質ウレタン樹脂設置方式固定式高さ(mm)800
ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂ポールコーンG GBSタイプ積水樹脂
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)ポール径(Φmm)80
道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型積水樹脂
79,980税込87,978
1セット
7日以内出荷
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設型式丸型材質アクリル
スマートマーカー 積水樹脂スマートマーカー積水樹脂
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
反射機能付き小型道路鋲 高さ15mmの薄型設計 簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。材質アルミニウム合金高さ(mm)15直径(mm)115
物干し S字フック 小物掛け フリーフック 積水樹脂物干し S字フック 小物掛け フリーフック積水樹脂
569税込626
1個(2本)
3日以内出荷
【積水】洗濯時の小物掛けに 小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利な大型のS字フック。 サビに強いポリエチレンコーティング加工。 2本入り。
開口幅(mm)フック:40耐荷重(kg)15まで
門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ 積水樹脂門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ積水樹脂
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:300深さ(mm)130材質(ベース)ASA樹脂使用量300g/基ベース幅(mm)150関連資料施工要領書
車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSミニタイプ 小径台座1本脚アンカー積水樹脂
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷から30日以内出荷
狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。高さ(mm)300材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:60深さ(mm)70材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基ベース幅(mm)98
車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式積水樹脂
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から31日以内出荷
【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。 【接着式で施工が容易】 アンカータイプとは違い、一切工具が不要なため、施工が容易です。
用途合流地点や中央分離帯で車線分離が必要な個所に。ミドリ材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)ASA樹脂使用量330g/基ベース幅(mm)250関連資料施工要領書
瞬着 強力極太ポール 積水樹脂瞬着 強力極太ポール積水樹脂
3,198税込3,518
1本
10日以内出荷
くるっまわしてぴたっと止まる、仮止め機構で取り付け簡単。ダブルスプリング機構で簡単に仮止めができます。極太ポールを採用、重い物も安心な強力圧着タイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130~1900×80×112仕様取付け範囲:約113~190cm、耐加重:約70~25kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)ホワイトサイズL質量(g)1300
ものほしスタンド コスモス 積水樹脂ものほしスタンド コスモス積水樹脂
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
コンパクトに使える2段式タイプです。ピンチハンガーは着脱式、取り外しても使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途省スペースで便利なパラソルタイプものほしスタンド。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)PP樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)ホワイト/ブルー質量(g)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×82×143
リビングポール 積水樹脂リビングポール積水樹脂
2,098税込2,308
1本
11日以内出荷
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)ホワイト
つっぱり式部屋干しポール 積水樹脂つっぱり式部屋干しポール積水樹脂
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
天井と床につっぱり取付け、竿を使って多量干しができます。竿掛けアームは高さ調整可能、折りたためるのでスッキリ収納できます。
用途つっぱり部屋干しの大容量タイプ。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ステン/ホワイト質量(g)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×320×2000~2750