絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
410件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール 積水樹脂ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール積水樹脂
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
竿受けの高さ・向きは調節できます。竿は最大6本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×510×2050~3000
サポートポール 積水樹脂サポートポール積水樹脂
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
クローゼットなどでの使用に最適なサイズです。取付け範囲:約110~190cm。対応ポール径:約34mmまで。
用途つっぱりポールを下からささえてポールのたわみを防ぎます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×1120~1930材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ホワイトサイズL質量(g)800
メッシュフェンス G-10門扉 両開き 積水樹脂メッシュフェンス G-10門扉 両開き積水樹脂
95,980税込105,578
1セット
15日以内出荷
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(吊り門柱2本)、錠金具、ヒンジ部品、落とし棒1本材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ両開き
ステンレスバスタオルかけ 積水樹脂ステンレスバスタオルかけ積水樹脂
5,498税込6,048
1台
当日出荷
上段にタオル10枚、下段にバスタオル5枚対応します。 タオルが掛けやすい傾斜掛け部2段式です。
仕様コンパクトな省スペ-スタイプ。トラスコ品番479-9046材質ステンレスパイプ、ステンレス巻きスチ-ルパイプ、鉄(メッキ)ABS樹脂幅(mm)840質量(kg)1.6高さ(mm)1360奥行(mm)320
ポリエステルバンド手締め/金具シールタイプ 積水樹脂ポリエステルバンド手締め/金具シールタイプ積水樹脂(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(2個)
3日以内出荷
トラスコ品番121-6256
ガードフレックス 積水樹脂ガードフレックス積水樹脂
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。 すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。 夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。 接着剤別売です。
用途車輌の防護柵接触防止材質基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂寸法(mm)350×500
梱包機用PPバンド J-S1タイプ1巻梱包15.5×2500m ナチュラ 積水樹脂梱包機用PPバンド J-S1タイプ1巻梱包15.5×2500m ナチュラ積水樹脂
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。 お求めやすい1巻梱包です。
用途一般梱包機用PPバンドトラスコ品番444-3535材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58質量(kg)10ナチュラル長さ(m)2500引張強度(kg)130紙管内径(mm)200破断伸度(%)25以下
ストロースノコⅢ型(メロン用) 積水樹脂ストロースノコⅢ型(メロン用)積水樹脂
5,698税込6,268
1巻
4日以内出荷
台座敷きに比べ作業が立ったままででき、腰痛の心配もなく、時間も大幅に短縮され、作業の軽減と収益性につながります。 クッション性があるため、メロンのすわりが安定しています。 ストローの厚みでメロンとマルチフィルムをきっちりと分離します。 耐久性に優れています。 台座敷きが風に飛ばされやすいのに対し、スノコによってその心配はなくなりました。 ロール状になっており、敷き詰め、巻き取りも実に簡単です。 ストローが分離しないように縫製加工をしています。
用途露地メロンの下敷き材に。使用目的下敷き材
道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型積水樹脂
67,980税込74,778
1セット
翌々日出荷
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設型式丸型仕様屋内外両用、金具止め、道路反射鏡協会認定品付属品壁付金具×1トラスコ品番460-6167質量(kg)20.4形式一面鏡材質(ミラー)アクリル
ガラス繊維巻尺 ハヤマキ12両面 積水樹脂ガラス繊維巻尺 ハヤマキ12両面積水樹脂
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
テープ幅(mm)12テープ厚さ(mm)0.48JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)10/20
アートパネル 積水樹脂アートパネル積水樹脂
42,980税込47,278
1ケース(5枚)ほか
3日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1” スタンダードタイプ 積水樹脂ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1” スタンダードタイプ積水樹脂
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
スリム設計の小型LED照明灯です。
用途サインや標識の夜間ライトアップに。付属品取付金具セット内容取扱説明書材質【本体ケース】アルミニウム合金幅(mm)450シルバー高さ(mm)52奥行(mm)100明るさ(Lm)39.2
ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ 積水樹脂ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ積水樹脂
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
スリム設計の小型LED照明灯です。照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
用途路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。付属品取付金具セット内容取扱説明書材質【本体ケース】アルミニウム合金幅(mm)450シルバー高さ(mm)52奥行(mm)100明るさ(Lm)39.2
ストレッチ包装機 TS75 積水樹脂ストレッチ包装機 TS75積水樹脂
3,398,000税込3,737,800
1台
30日以内出荷
国産仕様のストレッチ包装機です。スタンダードなプレストレッチ包装機です。包装物、フィルムによって最適な延伸率が選べる2モーター仕様です。ボタン一つで自動包装可能です。包装物の高さも自動検出します。タッチパネルで簡単操作可能です。
用途パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装にトラスコ品番149-4339高さ(mm)2696タイププレストレッチ電源(V)三相200寸法(Φmm)ターンテーブル:1650消費電力(kW)1.5最大荷重(kg)2000
ストレッチ包装機 ES40 積水樹脂ストレッチ包装機 ES40積水樹脂
1,298,000税込1,427,800
1台
7日以内出荷
ストレッチ包装作業の負担軽減と、効率化に貢献します。手巻から機械化する場合のエントリーモデルながら基本機能が充実しています。インバーターを使用したソフトスタート方式で荷崩れを防止します。光電センサーにより包装物の高さを自動検出します。ターンテーブル定位置停止機能付きです。漏電ブレーカーを標準装備しています。
トラスコ品番368-4226材質スチール寸法(mm)包装可能:対角2000以内高さ(mm)2560電源(V)単相200寸法(Φmm)ターンテーブル:1500消費電力(kW)0.9梱包物最大寸法(mm)高さ:2200最大荷重(kg)1600
ストレッチフィルム包装機 TS85 積水樹脂ストレッチフィルム包装機 TS85積水樹脂
4,798,000税込5,277,800
1台
30日以内出荷
国産仕様のストレッチ包装機です。セキスイ最上位モデルの多機能プレストレッチ半自動包装機です。タッチパネルで簡単操作可能です。フィルム延伸プレストレッチ機能搭載機です。ボタン一つで自動包装可能です。包装物の高さも自動検出します。
用途パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装にトラスコ品番149-4340高さ(mm)2696タイプ多機能プレストレッチ電源(V)AC200寸法(Φmm)ターンテーブル:1650消費電力(kW)1.5最大荷重(kg)2000
ストレッチフィルム包装機 TS55 積水樹脂ストレッチフィルム包装機 TS55積水樹脂
2,498,000税込2,747,800
1台
30日以内出荷
国産仕様のストレッチ包装機です。スタンダードなパワーストレッチ包装機です。シンプルで多機能な国産スタンダードモデルです。包装物の高さも自動検出します。タッチパネルで簡単操作可能です。
用途パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装にトラスコ品番149-4338高さ(mm)2696タイプパワーストレッチ電源(V)AC200寸法(Φmm)ターンテーブル:1650消費電力(kW)1.2最大荷重(kg)2000
エスロン測量ロープ リールケース付き 積水樹脂エスロン測量ロープ リールケース付き積水樹脂
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
テープ幅(mm)6.3テープ厚さ(mm)2
エスロン巻尺ハヤマキ12 積水樹脂エスロン巻尺ハヤマキ12積水樹脂
22,980税込25,278
1セット
30日以内出荷
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。目盛は両面印刷、表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛。ケースは気品の色ロイヤルブルー。
ナイロンスチール ハヤマキ10 積水樹脂ナイロンスチール ハヤマキ10積水樹脂
9,198税込10,118
1個ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
3倍速巻き取り。テープは透明なナイロンで被覆しているので高精度で折れにくく、さびに強いコンパクト軽量タイプ。白地に1mm目盛。標準張力50N(20℃)。
車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックシルバー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックシルバー積水樹脂
20,980税込23,078
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックシルバー設置形態接着用スチールスペーサー取扱説明書(0.88MB)
車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (接着用スチールスペーサータイプ)メタリックレッド積水樹脂
20,980税込23,078
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・コンクリート2次製品上・コンクリート舗装上・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックレッド設置形態接着用スチールスペーサー取扱説明書(0.88MB)
車線分離標 積水樹脂車線分離標積水樹脂
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
自然風や車両が通過する風がブラシを揺らして、ポールコーン本体についた汚れを落とします。ポールコーンをトンネルに設置したとき、 特に効果を発揮します。
用途トンネルの車線分離幹線道路の車線分離
車線分離標 積水樹脂車線分離標積水樹脂
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
用途ポールコーンクリーナー専用の接着剤です。質量(g)150種類ウレタン樹脂系接着剤有効期限6か月
車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックレッド 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックレッド積水樹脂
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・縁石上・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックレッド設置形態縁石用アンカー取扱説明書(0.84MB)
車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックシルバー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックシルバー積水樹脂
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックシルバー設置形態一本脚 M16取扱説明書(0.65MB)
車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックシルバー 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R (縁石アンカータイプ)メタリックシルバー積水樹脂
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックシルバー設置形態縁石用アンカー取扱説明書(0.84MB)
車線分離標 積水樹脂車線分離標積水樹脂
589税込648
1個
7日以内出荷
高耐久性: 厳しい環境でも長持ちする素材を使用。簡単取り付け: 特別な工具を必要とせず、誰でも簡単に取り付け可能。経済的: 破損部分のみを交換することで、コストを抑えられます。
用途駐車場や工事現場でのポールコーンの補修イベント会場や公共施設での安全対策
車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックレッド 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R 接着式 メタリックレッド積水樹脂
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックレッド設置形態接着取扱説明書(0.65MB)
車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックレッド 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY-R 一本脚 M16 メタリックレッド積水樹脂
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。昼夜を問わず視認性に優れます。設置環境に合わせて、5種類の設置形式から最適なものを選択できます。狭い場所に設置可能なW140×L160ベース。
用途・交通の少ない箇所向けタイプです。・商業地・住宅地・市街地材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂メタリックレッド設置形態一本脚 M16取扱説明書(0.65MB)
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
支柱取付金具600、800、SK用 Φ89.1用
関連資料図面(0.02MB)
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
支柱取付金具600、800、SK用 Φ76.3用
関連資料図面(0.02MB)
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
文字:「注意」
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
W取付金具、800W,SK6080W,AK6080W,GK6080用Φ89.1用
関連資料図面(0.01MB)
道路反射鏡 ジスミラー 部品 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー 部品積水樹脂
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
文字:「左右」
貼り付け式路面標示材 積水樹脂貼り付け式路面標示材積水樹脂
3,898税込4,288
1セット
7日以内出荷
錯視効果:異なる濃淡色の平面シートによる錯視効果で注意を引きつけ、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。走行の妨げにならない:路面へ貼り付けるシートなので走行時に物理的な妨げとならず、注意喚起できます。耐滑走性:骨材散布によって滑り抵抗性能を向上させ、アスファルトと同等の滑り抵抗値を持っています。
用途逆走対策:錯視効果を応用して逆走を防止し、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。注意喚起:生活道路内の交差点やゾーン30、通学路などでドライバーに注意を促す標示として使用されます。白・黄・ブルー1取扱説明書(0.55MB)
貼り付け式路面標示材 積水樹脂貼り付け式路面標示材積水樹脂
2,498税込2,748
1缶(1L)ほか
7日以内出荷
ジスプライマーはセキスイ路面標示材専用接着剤ですシートタイプ、路面種類に合わせた専用プライマーで接着力を向上させます。
用途ジスラインSの接着ソリッドシートの接着成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉱油適合特定化学物質障害予防規則:第2類物質 特別有機溶剤等(エチルベンゼン)有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤関連資料品質表示ラベル(0.25MB)
車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式 赤 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式 赤積水樹脂
16,980税込18,678
1本
当日出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。トラスコ品番651-9438材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤高さ(mm)850タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式 積水樹脂車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式積水樹脂
12,980税込14,278
1本
当日出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。トラスコ品番652-1032材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140(本体)赤高さ(mm)400タイプ接着式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1500×W2000 積水樹脂メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1500×W2000積水樹脂
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。
寸法(高さH×幅W)(mm)1500×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定