絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
411件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼付式印刷シート ガイドタックR  ランニング・ウォーキング 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR ランニング・ウォーキング積水樹脂
22,980税込25,278
1枚
7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
貼付式印刷シート ガイドタックR  EV・車両駐車場 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR EV・車両駐車場積水樹脂
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
壁面用 取付ものほし 積水樹脂壁面用 取付ものほし積水樹脂
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
スペースのコーナーに設置できる竿受けと物干し竿のセット。 固定具と竿受けを石膏ボード壁に取り付けて設置する。 竿と竿受けは取り外し可能。
種類室内壁付型ホワイト直径(Φcm)固定具/約5.3長さ(m)約2.2~3質量(kg)約1.1耐荷重(kg)約全体で8まで材質(竿)パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、(固定具)部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレスパイプ径(Φmm)外パイプ/29.4、内パイプ/25.4セット内容継ぎ足し伸縮竿×1本、固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本全長(mm)3000
ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂ステンレス&アルミ ハンガー掛け付き 継ぎ足し伸縮竿積水樹脂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1式(2セット)
翌日出荷
ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3種類物干竿寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117質量(kg)約1.1耐荷重(kg)12まで材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
エコリターン 積水樹脂エコリターン積水樹脂
9,998税込10,998
1セット(2巻)
3日以内出荷から7日以内出荷
再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適正を実現。 信頼の国内生産(安定供給) 100%再生原料を使用したPPバンドはバージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することが出来ます。(注1)ただし、着色剤などの添加剤を除く。(注2)CO2算定範囲:「原料調達からバンド製造」で比較したメーカー試算値です。
用途さまざまな商品の梱包に。 黒色バンドとの併用による、仕分け梱包にも最適。内径(Φmm)200材質(コア)紙管
ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き 積水樹脂ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 2面鏡 支柱付き積水樹脂
189,800税込208,780
1セット
6日以内出荷
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能) 光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。 ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。 ミラー角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保・交差点での視界確保型式二面鏡幅(mm)600高さ(mm)600像の大きさ(曲面R)1500形状丸型鏡面寸法(mm)600支柱径(Φmm)76.3支柱の高さ(mm)32材質(鏡板)ステンレス規格道路反射鏡協会認定品
車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ積水樹脂
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)ダークブラウンタイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R M24アンカータイプ積水樹脂
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。コアカッターまたは振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)タイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R M16アンカータイプ積水樹脂
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)タイプ可変式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋め込みアンカー:アルミニウム合金、ネジ類:ステンレス
車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ積水樹脂
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。色(本体)タイプ接着式幅(mm)140全幅(mm)160材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂
Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ 積水樹脂Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ積水樹脂
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバー 車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。様々な標示内容が対応可能です。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。施工性に優れます製品を被せ、付属の両面テープで固定するだけで施工可能です。柔軟な製品であり、二次災害を防止します。
用途駐車場などの案内・歩道・自転車道の誘導・危険個所の注意喚起。黒くなった視線誘導標の視認性改善。高さ(mm)650幅(mm)230(195)質量(g)270材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系
ステンクラーふとんほし 積水樹脂ステンクラーふとんほし積水樹脂(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個(2台)
翌日出荷
シンプルな洗濯物干しスタンド。 奥行50cmのスリムタイプ。 2台組。 片側ずつ使用できる。 シングル布団にちょうどのサイズ。 外から見えにくい高さ。 脚部はコンパクトに収納可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4・25.4mm) 成型部品/ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)1台あたり(約)2.2耐荷重(kg)1台あたり(約)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約76~106×50×120/1台あたり
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
49,980税込54,978
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策取扱説明書(0.3MB)タイプウレタン樹脂カバータイプ高さ(mm)800直径(mm)カバー:132材質カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式反射シート仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
62,980税込69,278
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策取扱説明書(1.2MB)タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ高さ(mm)850底面(Φmm)弾性カバー:200材質弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め 積水樹脂40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め積水樹脂
58,980税込64,878
1本
30日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装設置方式コンクリート基礎設置式底面(Φmm)弾性カバー:165反射シート
つっぱり式ポールハンガー あいツリー 積水樹脂つっぱり式ポールハンガー あいツリー積水樹脂
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
天井と床につっぱり取付け、簡単に設置できます アーム・トレイは高さ調整ができます(アーム・トレイの調整範囲約15~180cm) アーム・トレイは180℃向きを変えられます 室内・玄関まわり馴染むホワイトカラーを採用
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ Φ29.4/Φ25.4mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ )質量(g)1700耐荷重(kg)全体で約20まで(アーム1本当り約4・トレイ約1まで)取付寸法(mm)2000~2750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×430×2000~2750
セイフティリード 積水樹脂セイフティリード積水樹脂
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
簡単に取付可能でワイヤを目立たせます。 視線誘導で車両接触事故を抑制します。 蛍光反射で視線誘導 軽量で取り付け簡単 軽量で柔らかいため万が一の事故も二次災害を最小限に抑えるため安心
用途侵入防止ロープの明示・ワイヤーロープ柵のワイヤー明示幅(mm)950質量(kg)0.35高さ(mm)70奥行(mm)32
横ビーム取付用デリニェーター 積水樹脂横ビーム取付用デリニェーター積水樹脂
6,398税込7,038
1本
10日以内出荷
横断防止柵など横ビームへ簡単に取付け可能なΦ100のデリニェーターです。
用途コーナー部などの線形標示
Uボンド 積水樹脂Uボンド積水樹脂
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷
エッジポインタT-2の接着用ボンド
用途接着施工の際に用います。質量(kg)0.58
ポールコーンガイド 積水樹脂ポールコーンガイド積水樹脂
17,980税込19,778
1本
28日以内出荷
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途店舗歩道の自転車誘導・駐車スペースの案内・車両の誘導・歩行者の注意喚起材質本体:特殊ウレタン樹脂、ベース部:ASA樹脂、固定ビス:ステンレス(M4×12)設置方式1本脚(M16)台座径(Φmm)150反射シート封入レンズ型
ガードレール調整ポスト 積水樹脂ガードレール調整ポスト積水樹脂
7,798税込8,578
1本
7日以内出荷
既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8肉厚(mm)4.5支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
組み立て式簡易基礎杭プレートくい 積水樹脂組み立て式簡易基礎杭プレートくい積水樹脂
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
簡単&スピーディーな施工が可能な組立式簡易基礎杭です。打ち込み機で打ち込むだけなので施工がスピーディーです。
用途対象製品:歩行者自転車用柵(種別P種)・ ガードパイプUP・FUP・フレックスロープ(勾配自在柵)・XTC・FXTC材質高耐食亜鉛めっき鋼板SGMH400K27NETIS番号KK-180007-A(プレートくい)
車両用ガードパイプ 弾性端末 セイフティプラス 積水樹脂車両用ガードパイプ 弾性端末 セイフティプラス積水樹脂
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和材質EVA樹脂
再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6 積水樹脂再生ゴム 弾性カバー車止め DK-6積水樹脂
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
鋼管芯材入りゴム被覆の車止め
用途歩道への車両の乗り入れ抑止
太陽電池式自発光式 ウレタン樹脂あいボラード 自発光タイプ LDK-7 積水樹脂太陽電池式自発光式 ウレタン樹脂あいボラード 自発光タイプ LDK-7積水樹脂
44,980税込49,478
1本
7日以内出荷
弾性タイプの車止め。夜間の視認性に配慮したLED自発光タイプ。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)812設置方式固定式
ウレタン樹脂あいボラード 門型タイプ MDK-7 積水樹脂ウレタン樹脂あいボラード 門型タイプ MDK-7積水樹脂
44,980税込49,478
1本
7日以内出荷
適度な仕切り感で利用空間を優しく確保。
用途自転車道と歩道との区切り等材質ウレタン樹脂質量(kg)4.3高さ(mm)600設置方式固定式
ウレタン樹脂弾性車止め DK-7 積水樹脂ウレタン樹脂弾性車止め DK-7積水樹脂
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:白色材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)805設置方式固定式
太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9 積水樹脂太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9積水樹脂
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。34°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。夜間LEDが発光し視認性向上に寄与します。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)
弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂弾性車止め DK-9 シリーズ積水樹脂
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。33°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)質量(kg)12高さ(mm)800設置方式脱着式色(本体)ダークグレー
弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂弾性車止め DK-9 シリーズ積水樹脂
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。32°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)質量(kg)12高さ(mm)800設置方式脱着式色(本体)ダークブラウン
弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂弾性車止め DK-9 シリーズ積水樹脂
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。31°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)質量(kg)9.8高さ(mm)800設置方式固定式色(本体)ダークグレー
弾性車止め DK-9 シリーズ 積水樹脂弾性車止め DK-9 シリーズ積水樹脂
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。30°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)質量(kg)9.8高さ(mm)800設置方式固定式色(本体)ダークブラウン
太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10 積水樹脂太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10積水樹脂
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め。自発光タイプ。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:高輝度反射シート(白)材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当高さ(mm)800色(本体)グレイ
弾性車止めDK-10 積水樹脂弾性車止めDK-10積水樹脂
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め
用途歩道への車両の乗り入れ抑止材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当色(本体)グレイ仕様反射体:高輝度反射シート(白)高さ(mm)800
硬質弾性ボラードXlast 積水樹脂硬質弾性ボラードXlast積水樹脂
55,980税込61,578
1本
7日以内出荷
歩行者、自転車の接触時の衝撃を軽減する、高強度で弾性のある樹脂製車止め
用途歩道への車両の乗り上げ抑止仕様反射体:高輝度反射シート(白)材質硬質ウレタン樹脂高さ(mm)800
セイフティライトS型 積水樹脂セイフティライトS型積水樹脂
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
薄暮時に優れた視認性を発揮する蛍光黄緑レンズ
用途中央分離帯の注意喚起設置方式Φ60.5 既存支柱用
ポールコーンG GBK・GBFタイプ 積水樹脂ポールコーンG GBK・GBFタイプ積水樹脂
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から28日以内出荷
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)外形(mm)Φ250ポール径(Φmm)80
道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「壁取付型」ステンレス製 鏡面2枚 丸型積水樹脂
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途一般道路・工場内駐車場等の民間施設型式丸型材質ステンレス
道路反射鏡 ジスミラー「電柱添加型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「電柱添加型」メタクリル樹脂製 鏡面2枚 丸型積水樹脂
79,980税込87,978
1セット
7日以内出荷
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保。型式丸型材質アクリル
道路反射鏡 ジスミラー「電柱添加型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「電柱添加型」メタクリル樹脂製 鏡面1枚 丸型積水樹脂(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1セット
7日以内出荷
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保。型式丸型径(Φmm)150~350(対応電柱径)材質アクリル