カテゴリ

  • クリーンルーム用品(4)
    • クリーンペーパー(2)
    • クリーンルーム用クリーンテープ(2)
絞り込み
ブランド
  • 積水樹脂
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • Keigan(1)
  • セーフラン安全用品(1)
  • タカハラコーポレーション(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • アズワン(1)
  • マブチモーター(5)
  • ニトムズ(1)
  • ウエストンローラー(37)
  • SICK(23)
  • 北陽電機(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • KYOWA(協和製作所)(13)
  • 東正車輛(11)
  • TRUSCO(10)
  • テンテキャスター(8)
  • 東北車輌(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agv」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGV用被覆マグネットシート 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート積水樹脂
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)積水樹脂
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
ストレートタイプ 積水樹脂ストレートタイプ積水樹脂
14,980税込16,478
1巻
7日以内出荷
耐久性・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。省施工・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。施工性・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、 施工スピードや仕上がり感がアップしました。磁力アップ・金属箔複合により磁力がアップするため、 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
Rコーナータイプ 積水樹脂Rコーナータイプ積水樹脂
24,980税込27,478
1巻
7日以内出荷
耐久性・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。省施工・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。施工性・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、 施工スピードや仕上がり感がアップしました。磁力アップ・金属箔複合により磁力がアップするため、 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
用途AGV用テープ形状コーナーRテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8