絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エイテック(ATEC)

エイテック(ATEC)のページです。エイテック(ATEC)は、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 エイテック ATEC CO.,LTD.
所在地〒474-0001 愛知県大府市北崎町清水ヶ根72-2
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントフラッシュ エイテック(ATEC)ポイントフラッシュエイテック(ATEC)(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。軸径(Φmm)4~2.3電源単3電池2本本体寸法(mm)97ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-B シリーズ  ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ  ステンレス製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)エイテック(ATEC)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用材質(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304カバーSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-S シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-S シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用)エイテック(ATEC)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415カバーSUMタイプボルトタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。 内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。 プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。
仕様上向き専用材質(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCCタイプスチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ  スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)エイテック(ATEC)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE
ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製エイテック(ATEC)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用)エイテック(ATEC)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304タイプステンレス負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用)エイテック(ATEC)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。 プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様上向き専用トラスコ品番856-0257材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415カバーSPCE・SUM負荷容量1176N(120kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)230
マグリング エイテック(ATEC)マグリングエイテック(ATEC)
59,980税込65,978
1箱(100個)
9日以内出荷
ドライバービットに差し込むだけで簡単に磁力をもたせることができます。 強力な永久磁石を使用し、ねじをしっかり吸着します。 小型軽量で締付作業時の負担が少なくします。 ドライバービットの軸径に多く用いられる寸法に対応できます。 くり返し使用できるので、高価な磁力付ビットを買う必要がなくコストパフォーマンスに優れています。
用途組立現場に、DIYをする際の締付工具に、模型製作などにトラスコ品番224-3673全長(mm)10.5質量(g)4内径(Φmm)7外径(Φmm)18ヘッド幅(mm)4.1
プレインベア ヘビーデューティータイプ エイテック(ATEC)プレインベア ヘビーデューティータイプエイテック(ATEC)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。
仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製 エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製エイテック(ATEC)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
ゴミ排出スリット付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1342
上向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)上向き用 ステンレス製エイテック(ATEC)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C
下向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)下向き用 ステンレス製エイテック(ATEC)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C2018年トラスコ掲載ページ8 1344
下向き用 スチール製 エイテック(ATEC)下向き用 スチール製エイテック(ATEC)
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1341
ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製 エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製エイテック(ATEC)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3) 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1328
上向き用 スチール製 エイテック(ATEC)上向き用 スチール製エイテック(ATEC)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1327
ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製エイテック(ATEC)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
樹脂成型品 上向き用 エイテック(ATEC)樹脂成型品 上向き用エイテック(ATEC)
899税込989
1個
当日出荷
樹脂成型タイプにオリジナル球面(PAT.P)を採用。従来品の樹脂成型タイプに比べ、弱い本体にかかる荷重の負担を分担させ、よりスムーズで長期間使用を可能としました。
仕様上向・下向兼用(オリジナル球面)トラスコ品番856-0333材質メインボール:ポリアセタール(POM)、サブボール:SUS304、ボディー:POM、ボール受け部:POM許容荷重(kg)8質量(g)382018年トラスコ掲載ページ8 1332
ゴミ排出穴付 上向きステンレス エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向きステンレスエイテック(ATEC)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ゴミ排出穴付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプトラスコ品番856-0275材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C許容荷重(kg)200質量(g)2322018年トラスコ掲載ページ8 1323
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 エイテック(ATEC)エア駆動式リフター上向き・下向き兼用エイテック(ATEC)
11,980税込13,178
1個ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。
材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
プレインベアユニット 補強タイプ スチール製 エイテック(ATEC)プレインベアユニット 補強タイプ スチール製エイテック(ATEC)
15,980税込17,578
1本
12日以内出荷
プレインベアに補強パーツを追加して(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)、衝撃からの破損を軽減します。搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します。
材質メインボール:スチール、補強パーツ:SS、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付 エイテック(ATEC)プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付エイテック(ATEC)
27,980税込30,778
1本
22日以内出荷
ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。
材質メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製 エイテック(ATEC)プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製エイテック(ATEC)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)を搭載したユニットです。
2018年トラスコ掲載ページ8 1314材質メインボール:スチール、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用)エイテック(ATEC)
759税込835
1個
当日出荷
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用タイプスチール負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PVU シリーズ  スチール製 (プレス成型品 ユニット) エイテック(ATEC)プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)エイテック(ATEC)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PVS-F シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PVS-F シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用)エイテック(ATEC)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-FH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-FH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上向き専用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 下向き専用)エイテック(ATEC)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様下向き専用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 下向き専用)エイテック(ATEC)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
金型搬入後、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決めをします。 上型をラムに取り付け、下型をクランプするとプレインベアはクランプ力により沈み、下型とボルスターは密着します。
仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMRoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ  スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-BH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ  重荷重ステンレス製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ 重荷重ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)エイテック(ATEC)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用トラスコ品番856-0274材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS304負荷容量784N(80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)220
プレインベア PV シリーズ  重荷重スチール製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ 重荷重スチール製(プレス成形品 上向き専用)エイテック(ATEC)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用トラスコ品番856-0256材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415カバーSPCE負荷容量784N(80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)219