カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • セコニック
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • サンドビック(4)
  • TCI(4)
  • NTツール(3)
  • クボタ計装(3)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
  • WISENET(3)
  • 富士通(2)
  • MTR(2)
  • イメージニクス(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SD-M12」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】温湿度記録計 データストレージ機能付きST-50M セコニック【レンタル】温湿度記録計 データストレージ機能付きST-50Mセコニック
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。チャート紙記録・SDカードへの保存ができ、専用解析ソフト(ホームページより無償ダウンロード)でグラフ化が可能です。※SDカードは付属していません。
温湿度記録計 セコニック温湿度記録計セコニック
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能質量(kg)約2.9タイプデジアナモデル電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング湿度測定範囲(%)0~100RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)使用環境温度(℃)0~50表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)温度測定精度±1.0℃(0~50℃)電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
温湿度記録計 英語版校正証明書付 ST-50シリーズ セコニック温湿度記録計 英語版校正証明書付 ST-50シリーズセコニック
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷から49日以内出荷
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
温度測定範囲(℃)-20~80校正証明書一般校正(英語)
温湿度記録計 中国語版校正証明書付 ST-50シリーズ セコニック温湿度記録計 中国語版校正証明書付 ST-50シリーズセコニック
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷から49日以内出荷
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
温度測定範囲(℃)-20~80校正証明書一般校正(中国語)