カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • 三菱電機(6)
  • BEAMS(ビームス)(4)
  • エスコ(3)
  • 東洋技研(2)
  • KTM(2)
  • SMC(1)
  • 岡崎精工(1)
  • カクダイ(1)
  • CKD(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NOK(1)
  • マルアイ(1)
  • スバル(1)
  • HKT(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • SIEMENS(1)
  • 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「315-3p」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
949税込1,044
1袋(10個)
9日以内出荷から32日以内出荷
HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン (位置決めピン付)MAC8(マックエイト)
669税込736
1袋(10個)
9日以内出荷から62日以内出荷
OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応