カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(549)
  • SMC(135)
  • フエニックス・コンタクト(134)
  • サンワ[テープ](109)
  • エスコ(94)
  • グーリング(93)
  • KEMET(86)
  • NACHI(不二越)(83)
  • 三ツ星ベルト(80)
  • 三菱マテリアル(78)
  • 岡崎精工(61)
  • 京セラ(58)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • 廣杉計器(48)
  • EIKO(栄工舎)(48)
  • RS PRO(47)
  • タンガロイ(46)
  • TRUSCO(44)
  • 住友電工ハードメタル(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8.2mm」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロコネクター オスピン MAC8(マックエイト)マイクロコネクター オスピンMAC8(マックエイト)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
本製品とハウジング(OHシリーズ)でペアーになります。 本製品のみ(ハウジングなし)でも使用できます。 OMシリーズ圧着用工具(OMXT-1)で圧着してください。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ電気容量(A)1適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングOHシリーズ
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
19,980税込21,978
1袋(300個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
プリント基板直角取付端子 MAC8(マックエイト)プリント基板直角取付端子MAC8(マックエイト)
7,798税込8,578
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。 おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。 片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ) MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子(2列連結タイプ)MAC8(マックエイト)
8,998税込9,898
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで2列連結しています。(最大20PW連結) ジャンプソケット(JS-1)(JSW-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。(HWWタイプが適合します。) 両サイドのピンは位置決めピンと兼用しています。 リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
超小型二段重ね用端子 (固定型) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6