カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • モノタロウ(6)
  • Festo(322)
  • RS PRO(319)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(141)
  • エレコム(121)
  • SMC(105)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](87)
  • 鹿島化学金属(UKB)(70)
  • GRIPPS(70)
  • オンダ製作所(60)
  • 中央精機(55)
  • MICROCHIP(52)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(52)
  • 廣杉計器(50)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • XP POWER(34)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • IKO(日本トムソン)(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PPS」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁用平ワッシャー (PPS) MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー (PPS)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質PPS(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用ショーティングプラグ MAC8(マックエイト)パネル用ショーティングプラグMAC8(マックエイト)
989税込1,088
1袋(10個)
9日以内出荷
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質樹脂部:PPO(色:黒、赤、黄、緑、青、白)(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)仕上金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)100以上
LED用ソケット MAC8(マックエイト)LED用ソケットMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
90°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2ピン及び3ピンが連結しています リフローにかけられるタイプです。 推奨取付ランド
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
LED用ソケット MAC8(マックエイト)LED用ソケットMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から35日以内出荷
レーザーダイオード用のソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間)挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上
超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から41日以内出荷
MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
電源用スイッチジャンパー MAC8(マックエイト)電源用スイッチジャンパーMAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(100個)
当日出荷
スイッチジャンパーソケット(JX-20-SC)に差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント基板垂直取付台 MAC8(マックエイト)プリント基板垂直取付台MAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
本製品はプリント基板に垂直にプリント基板を取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子(2mmピッチ)MAC8(マックエイト)
6,698税込7,368
1袋(100個)
当日出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2mmピッチ、2P連結 JS-2と組合わせることによってスイッチの代用となります。 リフロー対応
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用連結ピン MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピンMAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
表面実装基板、セラミック基板、アルミ基板、鉄基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。 H.ICの足等にもご利用出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法B(mm)1.5絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーダイオード用ソケット MAC8(マックエイト)レーザーダイオード用ソケットMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(1個)
当日出荷
レーザーダイオード用のソケットです。 片側に電線が50cmついています。
材質ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)20(AC,DC)定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)適合電線AWG-16RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.9~1.1絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
6,698税込7,368
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40ピンRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズ MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン(10本入) OQシリーズMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。H.ICの足等にも御利用出来ます。1.27mmピッチ40P連結、1.778mmピッチ32連結、2.54mmピッチ20P連結※実装時の御注意長い連結数で御使用の場合、リフロー時樹脂部にソリが発生することがありますので、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。
仕様●材質:樹脂部:PCT黒色、PPS黒色(UL94V-0)ピン部:リン青銅●処理:ニッケル下地金メッキ●定格電流:2A●絶縁抵抗:500MΩ以上●絶縁耐圧:700V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●連結数:40P●ピンの高さ:4.2mm●入り数:10個アズワン品番67-0482-11
90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサー(3本足タイプ)MAC8(マックエイト)
2,798税込3,078
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
山型ワッシャー MAC8(マックエイト)山型ワッシャーMAC8(マックエイト)
929税込1,022
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質PPS(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ) MAC8(マックエイト)プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ)MAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加 基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。 スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ね端子(強力型) MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子(強力型)MAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 ピッチは、2.54mm
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用二段重ね端子 MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
親基板側に本製品を取付け(表面実装)、子基板側にソケットピン(穴必要)を取付けて抜き差し可能な二段重ねにする端子です。 ソケットを使用せずに直接半田付しても使用出来ます。 2.54mmピッチ20ピン連結 推奨取付ランド
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)ソケット使用の場合:1、直接半田付の場合:2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
超小型二段重ね用端子 MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子MAC8(マックエイト)
9,798税込10,778
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
表面実装用二段重ね端子 MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子MAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン (位置決めピン付)MAC8(マックエイト)
669税込736
1袋(10個)
9日以内出荷から62日以内出荷
OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ) MAC8(マックエイト)大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ)MAC8(マックエイト)
6,898税込7,588
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅仕上ニッケル下地金メッキピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.2適合ソケットピンPM-191、PM-192
5端子電源レギュレーター用スペーサー MAC8(マックエイト)5端子電源レギュレーター用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100個)
9日以内出荷
5端子電源レギュレーターに適合するスペーサーです。 ゴミの付着によるリークを防止することが出来ます。
材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ) MAC8(マックエイト)PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
9日以内出荷から47日以内出荷
樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)ねじり切断:18.6
LED用スペーサー(三段型) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー(三段型)MAC8(マックエイト)
3,798税込4,178
1袋(100個)
9日以内出荷
LEDを三段に取付ける時に使用するスペーサーです。 LEDを頭径3Φ、5Φ用に2種類用意しています。
材質PPS樹脂(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂タイプネジ MAC8(マックエイト)樹脂タイプネジMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
9日以内出荷
樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板垂直取付台 MAC8(マックエイト)プリント基板垂直取付台MAC8(マックエイト)
849税込934
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
本製品は表面実装用プリント基板にプリント基板を垂直に取付ける時にサポートさせる為の取付台です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ) MAC8(マックエイト)プリント基板二段重ね用取付台(THタイプ)MAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(10個)
9日以内出荷から47日以内出荷
プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。 表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付)MAC8(マックエイト)
3,798税込4,178
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。) ピッチは、2.54mm
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ) MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結) 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。 リフロー対応型
材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
電源用スイッチジャンパー用ソケット MAC8(マックエイト)電源用スイッチジャンパー用ソケットMAC8(マックエイト)
29,980税込32,978
1袋(100個)
9日以内出荷
JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。 バラとテーピングタイプ2種類用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
SMT基板二段重ね固定型 MAC8(マックエイト)SMT基板二段重ね固定型MAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装用基板どうしを半田付にて固定する場合に御利用下さい。 両サイドのピンは位置決めピンになっています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
追加部品用端子 MAC8(マックエイト)追加部品用端子MAC8(マックエイト)
2,198税込2,418
1袋(10個)
9日以内出荷から32日以内出荷
プリント基板上に追加部品が必要になった時に御利用下さい。 プリント基板の上下導通スルーホール穴(0.8Φ)に差し込んで半田付して下さい。本製品が固定されます。 上部のスリ割りに抵抗、コンデンサー等の電子部品をのせて半田付して固定して下さい。 電子部品の足(スリ割りに入った状態)に電線を半田付して所定の場所につなげて下さい。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125取付径(Φmm)スルーホール穴:0.8以上、リード:1.1以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ラッピング端子アングル連結タイプ(2mmピッチ) MAC8(マックエイト)ラッピング端子アングル連結タイプ(2mmピッチ)MAC8(マックエイト)
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9
表面実装用垂直型連結端子 MAC8(マックエイト)表面実装用垂直型連結端子MAC8(マックエイト)
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
表面実装用基板と表面実装用基板を垂直に取付ける事ができる端子です。 両サイドのピンは位置決めピンになります。 (位置決めピンも電気的に結合されていますのでSMTピンと同様に回路接合できます。) ピッチは、2.54mm、1.27mm
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応