カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- ホンダ(36)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機(3)
- 馬印(2)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ワモト(2)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- 北川鉄工所(1)
- KTC(1)
- セメダイン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オンダ製作所(1)
- TOTO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「hj-31」の検索結果

HH-3用オスピン
MAC8(マックエイト)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5使用可能電線範囲AWG20より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用
MAC8(マックエイト)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
中継用ソケット
MAC8(マックエイト)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)ほか当日出荷から47日以内出荷オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
表面実装用電源コネクター
MAC8(マックエイト)¥8,598~税込¥9,458~1袋(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、HJ-3、HJ-31です。 HJ-2にHH-3-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。 マガジン入りタイプとエンボステープ入りタイプの2種類があります。材質黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
両方向中継ソケット
MAC8(マックエイト)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷オスピンを両方向より挿入することにより中継することができます。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ
MAC8(マックエイト)¥2,298税込¥2,5281袋(10本)10日以内出荷仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93