カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「op-6-1」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
    材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • ベーカリーバスケット オープンタイプ 仕切付 トーダイ

    ベーカリーバスケット オープンタイプ 仕切付

    トーダイ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレンブラウン耐熱温度(℃)120まで
  • 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ PM-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
  • ガス給湯器 防振架台 RUF-Aシリーズ用 リンナイ

    ガス給湯器 防振架台 RUF-Aシリーズ用

    リンナイ
    16,980税込18,678
    1台
    9日以内出荷
  • 超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用 MAC8(マックエイト)

    超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
  • 中継用ソケット MAC8(マックエイト)

    中継用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ソケット (フッ素タイプ) MAC8(マックエイト)

    ソケット (フッ素タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
    材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180仕上金属部:リニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
  • 伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業

    伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)

    ヤマホ工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
    仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S材質パイプ/ステンレス質量(g)1610取付ねじG1/4全長(cm)最大251適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5適合ホース径(Φmm)8.5
  • 金型デートマーク OP型 浦谷商事

    金型デートマーク OP型

    浦谷商事
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチでできます。 (矢印部分をドライバーで回すだけです)
    材質/仕上SUS420/焼き入れ研磨仕上げ文字種別OP型
  • 6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF) DAIKO(大光電機)

    6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)116×120埋め込み深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)97×90
  • オムニバス 作曲家 チャイコフスキー CD ARC[介護用品]

    オムニバス 作曲家 チャイコフスキー CD

    ARC[介護用品]
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    オムニバス サツキヨクカ チヤイコフスキ-。1. 交響曲第6番ロ短調 op.74「悲愴」第2楽章 ジャン・マルティノン指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団2. ピアノ協奏曲第1番変ロ長調 op.23第1楽章ウラディーミル・アシュケナージ(p)、ロリン・マゼール指揮、ロンドン交響楽団3. スラヴ行進曲 op.35第2楽章 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団4. ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.35第2楽章クリスチャン・フェラス(vn)、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団5. アンダンテ・カンタービレ ユージン・オーディマン指揮、フィラデルフィア管弦楽団6. 「くるみ割り人形」花のワルツ ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団7. 交響曲第5番ホ短調 op.64第4楽章ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
    アズワン品番60-1959-90
  • Sマルチポップサイン(注水タイプ)用面板 CONDOR(山崎産業)

    Sマルチポップサイン(注水タイプ)用面板

    CONDOR(山崎産業)
    4,398税込4,838
    1枚
    8日以内出荷
    表示面が広く、様々な内容が表示可能 YO-45L-PC用レギュラー面板
    材質PET幅(mm)385高さ(mm)765
  • PM700E 1000bar Absolute Hazardous Area R Druck

    PM700E 1000bar Absolute Hazardous Area R

    Druck
    132,800税込146,080
    1個
    7日以内出荷
    。Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全
    仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2894アズワン品番65-7914-47
  • PM700E 1000bar Absolute Remote Sensor Druck

    PM700E 1000bar Absolute Remote Sensor

    Druck
    114,800税込126,280
    1個
    7日以内出荷
    Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全
    仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2891アズワン品番65-7914-35
  • PM700E 350bar Absolute Remote Sensor Druck

    PM700E 350bar Absolute Remote Sensor

    Druck
    114,800税込126,280
    1個
    7日以内出荷
    Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲
    仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2890アズワン品番65-7914-34
  • 回転猫じゃらし(TPTS006L)用 スペア3本入り チョウチョ 多摩電子

    回転猫じゃらし(TPTS006L)用 スペア3本入り チョウチョ

    多摩電子
    879税込967
    1個
    8日以内出荷
    回転猫じゃらしのチョウチョが壊れても蝶・トンボのスペアパーツで長く使える
    材質PET、ポリエステル、ステンレス、ABS質量(g)約5(1本)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×52×7ワイヤー長(mm)250
  • 超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ MAC8(マックエイト)

    超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    10日以内出荷
    仕様●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用アズワン品番67-0340-93