カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • SMC(23)
  • コンヨ(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • EVANS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mxw12」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    20,980税込23,078
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1