カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • スターエム(8)
  • TRUSCO(4)
  • MAXRAY(マックスレイ)(3)
  • 新コスモス電機(2)
  • ムトウユニパック(2)
  • KEIBA(1)
  • サンワサプライ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • コムテック(1)
  • プロテック(1)
  • 林製作所(1)
  • 清水製作所[継手](1)
  • オメガプロ(1)
  • KIYOHARA(清原)(1)
  • HEAVEN'S(1)
  • TAKENOW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op07」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用) MAC8(マックエイト)

    パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)

    MAC8(マックエイト)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式) MAC8(マックエイト)

    ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)

    MAC8(マックエイト)
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ MAC8(マックエイト)

    ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ

    MAC8(マックエイト)
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+180定格電流(A)10仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6.1接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)1000以下抜去力(g)100以上
  • 2Φ用ソケット MAC8(マックエイト)

    2Φ用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    オスピン2.0Φ用のソケットです。 オスピンは、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 プリント基板への電源供給、チェック等に御利用下さい。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+150定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上取付穴径(Φmm)2接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • コネクター端子台 MAC8(マックエイト)

    コネクター端子台

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    2Φプラグが入るソケットです。 プラグ側はOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100が適用します。 プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2挿入力(g)800以下(1ピン当り)抜去力(g)100以上(1ピン当り)
  • 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるジャックです。 信号ライン、電源ラインのチェック用に御利用下さい。 2.0Φのプラグに適合します。(横方向より挿入できます。) プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿入力(g)1500以下抜去力(g)100以上
  • 表面実装用ジャック MAC8(マックエイト)

    表面実装用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷から59日以内出荷
    チップマウンターにかけられるジャックです。 縦方向よりプラグが挿入できます。 2.0Φのプラグが適合します。 プラグはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)を用意しています。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+220定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
    材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85、電線付:-40~+80仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット (フッ素タイプ) MAC8(マックエイト)

    ソケット (フッ素タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高周波等、パネルを経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。
    材質樹脂部:フッ素(乳白色)(UL94V-0)、金属部:リン青銅取付方式圧入式使用温度範囲(℃)-50~+180仕上金属部:リニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)2.0~5.0絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)
  • コモンボード MAC8(マックエイト)

    コモンボード

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    信号ラインを1ヶ所に集める事が出来ます。 実験等に御利用になると大変便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回以下
  • 表面実装用ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上
  • 表面実装用電源ソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源ソケット

    MAC8(マックエイト)
    179,800税込197,780
    1袋(600個)
    62日以内出荷
    表面実装用基板上に電源を供給する事が出来るソケットです。 マウンターにかけられるようにテーピング仕様も用意しています。 オス側はOP-7-1、OP-7-2があります。 プリント基板を二段重ねして電源供給する場合はDXシリーズを御利用下さい。
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)20仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)1.7~2.1挿抜力(g)150以上