カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- CIO(13)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- VAN DAMME(4)
- トレード(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ARCOLECTRIC(3)
- EverGreen INTERNATIONAL(3)
- 津根精機(2)
- MEDO(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 河村電器産業(2)
- グリーンハウス(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- SPARKFUN(2)
- RS PRO(2)
- Festo(2)
- Baumer(2)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「or-5-3」の検索結果
特価

中継用ソケット
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から47日以内出荷オス側OP-6-1、HJ-31の組合わせで中継することができます。 PNシリーズの裏側の足に取付けできます。 電線は半田付、圧着にて取付けて下さい。材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
パネル用チェック端子 ソケットタイプ(2.0Φ用)
MAC8(マックエイト)¥5,798税込¥6,3781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上
ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ(圧入式)
MAC8(マックエイト)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。材質ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-50~+180定格電流(A)10仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上体積抵抗率(Ωcm)1018以上取付穴径(Φmm)4.67~4.69接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)3000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)800以下抜去力(g)100以上