カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- 内田洋行(16)
- AFAM(アファム)(11)
- イナバ(7)
- Glass Expansion(7)
- エスコ(4)
- 修理(4)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- サクラクレパス(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- 富士コンプレッサー(2)
- 大田計器製作所(2)
- ノースワン(2)
- アイリスチトセ(2)
- ニチレイマグネット(2)
- パワーコムジャパン(2)
- 日本製線(2)
- 岩や(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ow-3」の検索結果

抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入)
MAC8(マックエイト)¥8,198税込¥9,0181袋3日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)RoHS指令(10物質対応)対応