カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • SMC(65)
  • StarTech.com(10)
  • ラムマウント(9)
  • アガトン(7)
  • SIEMENS(6)
  • MOTTERU(6)
  • ニクニ(6)
  • CROPS(クロップス)(5)
  • エスコ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 泉精器製作所(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • ベッセル(3)
  • カシムラ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-07」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)
1,198税込1,318
1袋(10個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント基板側にソケットピンPD-7を取付けてプラグより基板へ信号を供給することが出来ます。
材質ピン部:ニッケル下地金メッキ取付方式圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上抜去力(g)70以上
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーピン MAC8(マックエイト)ジャンパーピンMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
ジャンパーピン(JXシリーズ) MAC8(マックエイト)ジャンパーピン(JXシリーズ)MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(100個)
4日以内出荷
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON・OFF出来ます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
種類その他材質(外側)PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、(ピン)リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)2.54寸法B(mm)5.54適合(ソケットピン)PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PX-1、PC-10表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)抜き差し型二段重ね用MAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(1000個)
9日以内出荷から33日以内出荷
チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。 ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。 固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5適合ソケットピンPD-7
超小型ジャンパーピン MAC8(マックエイト)超小型ジャンパーピンMAC8(マックエイト)
3,898税込4,288
1袋(100個)
9日以内出荷
PC-10、PX-1とのコンビで基板上高さ2.5mmでON、OFFすることができます。 小型高密度実装基板のスイッチ切替に最適です。
材質樹脂:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.45Φ仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-7,PC-10,PX-1,PC-11他