カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(141)
- RS PRO(18)
- 三菱ふそう(17)
- エスコ(11)
- ニッぺ(日本ペイント)(6)
- 東洋技研(5)
- アイリスチトセ(4)
- SKYLOTEC(4)
- TOA(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 三桂製作所(2)
- オオサキメディカル(2)
- シマデン(2)
- コンサス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ppe1」の検索結果

バナナプラグ
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。適合ジャック:BRシリーズ材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
2Φ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷2Φ用プラグです。 JK-2に適合します。材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5仕上ニッケルメッキ適合電線AWG16より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
2Φ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷から22日以内出荷2Φ用プラグが水平方向から挿入できるタイプです。 JM-2が適合します。 信号ラインのチェック等に御利用下さい。材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、コンタクト部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5仕上銅下地銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2
バナナプラグ用ジャック
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷パネルに取付けられるジャックです。 BNシリーズの相手として御使用下さい。適合ジャック:BNシリーズ材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ソフトプラグ
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBQ-4シリーズ、BF-4、BM-4を使用して下さい。適合ジャック:BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ材質金属部:本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BQ-4、BF-4、BM-4シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ソフトプラグ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷パネルに取付けられるジャックです。 BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)7適合プラグBJ-2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ソフトプラグ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷パネルに取付けられるジャックです。 BJ-4シリーズの相手として御使用下さい。材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)9適合プラグBJ-4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)