カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • SMC(3)
  • 日東工業(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • KTC(1)
  • 東芝(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • NTツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2-1014」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応