カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- TOTO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「th5b0040」の検索結果
特価

スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応