カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「th5b0001」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,752税込3,027
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
6,798税込7,478
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業ポテンショメータ変換器渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーグリップ ボール無 ラムマウントフィンガーグリップ ボール無ラムマウント
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】商品内容・ホルダープレートx1・サポートバー(大・小)各x2・フィンガーバー(大・中・小)各x4・ラバーキャップx4・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)ホルダー対応サイズ高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)横幅: 31.75~88.9mm厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:218g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) チバ・テクノワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)チバ・テクノ
15,980税込17,578
1箱(3kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
止水バルブ TOTO止水バルブTOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
アコースティックギター弦(25セット) D'Addarioアコースティックギター弦(25セット)D'Addario
51,980税込57,178
1セット
5日以内出荷
究極の長寿命と、豊潤なフォスファーブロンズの響き。D'Addario「XSシリーズ」ミディアムゲージ(13-56)の25セット・バルクパック。極薄フィルムコーティングが手汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンと滑らかな弾き心地を長期間維持する、プロ御用達の決定版です。 D'Addario XS Phosphor Bronze (13-56) 25-Packは、ダダリオの革新的なコーティング技術を結集した「XSシリーズ」を、25セットまとめてパッケージングした業務用バルクパックです。XSシリーズは、従来のコーティング弦の弱点であった「音の籠もり」や「違和感のある手触り」を克服し、驚異的な耐久性を実現しています。 この製品が現場で選ばれる理由は、その圧倒的な信頼性にあります。 ・革新的なXSテクノロジー: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。これにより、弦の隙間に蓄積する汚れを完全に排除し、ブライトなトーンを驚くほど長く保ちます。 ・豊かな響きのフォスファーブロンズ: 芯線に巻かれたフォスファーブロンズ合金が、深みのある低音からきらびやかな高音まで、レンジの広いリッチなサウンドを提供。アコースティックギター特有の温かみと迫力を最大限に引き出します。 ・NY Steelによる強靭な構造: 全ての弦の芯線に、ダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を採用。高い破断強度を誇り、激しいストロークでも切れにくく、チューニングの安定性も飛躍的に向上しています。 ・プロ仕様の25セット・バルクパック: 弦が1セットずつ個包装されておらず、25セット分がまとめて封入されているため、ゴミを最小限に抑え、素早い交換作業を可能にします。コスト面でも単品購入に比べて大幅に抑えられるため、多頻度で弦を張り替えるプレイヤーや業者様に最適です。 13-56のミディアムゲージは、張りが強く、太くパワフルな音圧を求めるスタイルに最適。最高峰の音質と長寿命を、最高のコストパフォーマンスで提供します。 ・楽器種別:アコースティックギター用
仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright(豊かで明瞭な音色)セット内容25セット入りバルクパック(個包装なし)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.013 / 2nd (B):.017 / 3rd (G):.026w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (A):.045 / 6th (E):.056素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
エレキギター弦(3セット) D'Addarioエレキギター弦(3セット)D'Addario
8,598税込9,458
1セット
5日以内出荷
極上の滑らかさと、深みのあるジャズトーン。D'Addario「XL Chromes」フラットワウンド弦のエクストラライト・ゲージ(10-48)が、経済的な3セットパックで登場。独自の研磨工程によるシルキーな指触りと温かみのあるまろやかなサウンドが、あなたの演奏をより洗練されたものへと導きます。 D'Addario ECG23-3Dは、フラットワウンド弦の代名詞とも言える「XL Chromes」シリーズの3セット入りマルチパックです。通常のラウンドワウンド弦とは一線を画す、その独特なフィーリングと音色は、ジャズ、ブルース、そしてポップスのバッキングなど、落ち着いたトーンが求められるシーンで真価を発揮します。 本製品の卓越したクオリティを支えるのは、ダダリオが誇る高度な製造技術です。 ・革新的なフラットワウンド構造: ヘックスコア(6角芯線)の周囲に下地の巻弦を施し、その上にリボン状のステンレス・スチールワイヤーを精密に巻き付けています。さらに、3段階にわたる念入りな研磨工程を経ることで、鏡面のように滑らかで均一な表面へと仕上げられています。 ・まろやかで豊潤なサウンド: ステンレス・スチールのフラットリボンワイヤーにより、高音域の角が取れた温かみのあるトーンが特徴です。低音域は豊かに響き、アンサンブルの中でも音が浮きすぎず、しっとりと馴染む深みのあるサウンドを提供します。 ・スムーズなプレイヤビリティ: 表面が平らに研磨されているため、フィンガーノイズ(ポジション移動時のキュッという音)が極限まで抑えられています。滑らかなタッチは速いパッセージや複雑なコードワークを快適にし、指への負担も軽減します。 ・優れた経済性と耐久性: 3セット入りパックのため、予備としてのストックや、頻繁に弦交換を行うプレイヤーにとってコストパフォーマンスに優れています。また、フラットワウンド弦は汚れが溜まりにくいため、一般的な弦に比べて長寿命であることも大きなメリットです。 「ECG23」は、フラットワウンドの中でも最も扱いやすいエクストラライト・ゲージを採用。テンション感が適度に抑えられており、フラットワウンドを初めて試す方や、繊細な表現を好むプレイヤーに最適な一本です。 ・楽器種別:エレキギター用
仕様シリーズ:XL Chromes Flat Wound、楽器種別:エレキギター用適合トーン:Mellow / Warm(温かみのあるまろやかな音色)、感触:Ultra-Smooth(非常に滑らか)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.010 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.020w(ワウンド弦) / 4th (D):.028 / 5th (A):.038 / 6th (E):.048素材芯線:高炭素スチール(ヘックスコア / 6角芯線)、巻線(ラップワイヤー):ステンレス・スチール・フラットリボンワイヤー、構造:フラットワウンド(精密研磨仕上げ)
アコースティックギター弦 D'Addarioアコースティックギター弦D'Addario
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
D'Addario XSAPB11553は、ダダリオがこれまでに培った技術を結集し、コーティング弦の限界を突破した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。特筆すべきは、その計算し尽くされた「Custom Light Plus」ゲージの設定にあります。 ・絶妙なゲージバランス: 1弦に.0115を採用したこのセットは、一般的なカスタムライト(.011~)では音が細く感じられ、ライトゲージ(.012~)ではテンションが強すぎると感じるプレイヤーにとっての「正解」を提供します。軽い演奏性を維持しながらも、ストローク時の音圧やリードプレイでの手応えを損ないません。 ・革新的なXSコーティング: 巻弦には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンが驚異的に長持ちします。コーティング特有の「ヌルつき」を抑えた、ノンコーティング弦に近い自然な手触りも大きな特徴です。 ・芯の強いサウンドと安定性: 芯線には高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらにフォスファーブロンズ巻弦による、深みのある温かな中低域ときらびやかな高域が、ギター本来の鳴りを引き出します。 ・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い防錆・長寿命化を実現。張り替えの頻度を劇的に減らしつつ、常にベストなコンディションで演奏を楽しめます。 ・楽器種別:アコースティックギター用
仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright / Warm(豊かで明瞭、かつ温かみのある音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0115 / 2nd (B):.015 / 3rd (G):.024w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.044 / 6th (E):.053素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング
クラシックギター弦(3セット) D'Addarioクラシックギター弦(3セット)D'Addario
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷
伝統を超えたレスポンスと、透き通るような音像を。D'Addario「EJ45TT-3D」は、独自のマルチフィラメント芯線を採用したDynacore低音弦と、明るく鮮明なチタニウム高音弦を融合。ノーマルテンションの扱いやすさはそのままに、圧倒的なピッチ安定性とダイナミックな響きを3セットパックでお届けします。 D'Addario EJ45TT-3Dは、クラシックギター弦の新たな基準を打ち立てた「Pro-Arte Dynacore」シリーズの3セット入りマルチパックです。長年の研究により開発された独自の素材と製造プロセスにより、現代のギタリストが求める高い要求に応えます。 本製品の核心となる技術的特長は以下の通りです。 ・革新的なDynacore低音弦: 従来の工法とは異なる、ダダリオ独自のマルチフィラメント芯線(Dynacore)を採用。これにより、弦の柔軟性が飛躍的に向上し、指先へのレスポンスが極めて速くなりました。力強く太い豊かなサウンドを生み出すと同時に、張り替え直後からピッチが安定する驚異的な保持力を誇ります。 ・洗練されたチタニウム高音弦: 高音弦(1~3弦)には、洗練された現代的なサウンドを奏でるチタニウム素材を採用。従来のナイロン弦に比べ、非常に明るくクリアな音色が特徴で、メロディラインを美しく際立たせます。 ・精密なレーザー選別: 全ての高音弦は、自社開発のレーザー検査機によって測定され、直径とテンションが極めて均一になるよう選別されています。これにより、どのセットを張っても一貫したイントネーション(音程)と快適な弾き心地が保証されます。 ・優れた経済性と保護性能: 頻繁に弦を張り替えるプレイヤーに最適な3セットパック。環境に優しい防錆プレイヤーズ・パック(VCI袋)に封入されており、開封するその瞬間まで工場直送の鮮度を維持します。 ・楽器種別:クラシックギター用
仕様シリーズ:Pro-Arte Dynacore Titanium、楽器種別:クラシックギター用その他(テンション/ゲージ(インチ))テンション:Normal(ノーマルテンション) / 1st (E):.0280 / 2nd (B):.0322 / 3rd (G):.0403 / 4th (D):.028w(Dynacore巻弦) / 5th (A):.035w / 6th (E):.044w適合トーン:Bright / Vibrant / Modern(明るく響きの豊かな現代的な音色)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック素材高音弦:Titanium(チタニウム / 研磨なし)、低音弦:Dynacore(マルチフィラメント芯線+シルバープレート巻弦)
アコースティックギター弦 D'Addarioアコースティックギター弦D'Addario
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
D'Addario XS Phosphor Bronze (13-53)は、ダダリオの最先端テクノロジーを凝縮した「XSシリーズ」の中でも、特にプレイヤビリティにこだわった「Hybrid Light」ゲージのセットです。独自のハイブリッド・ゲージ: 1弦に.013、2弦に.017というミディアムゲージの太さを採用しつつ、低音弦(4~6弦)にはライトゲージの太さを組み合わせています。これにより、ソロプレイやメロディラインでは太く芯のあるサウンドを放ちながら、コードストロークや低音域の動きでは手に負担の少ない、軽やかな操作感を実現しています。革新的なXSコーティング: 巻弦の表面に髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが入り込むのを防ぎ、新品時の鮮やかなトーンが驚異的に長持ちします。従来のコーティング弦のような滑りすぎや違和感を抑え、極めて自然なタッチを実現しました。圧倒的なピッチ安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度に優れ、激しいプレイでもピッチが素早く安定します。さらに「Fusion Twist」技術により、プレーン弦も含めたセット全体で優れたチューニング精度を誇ります。深みのあるフォスファーブロンズ: 厳選されたフォスファーブロンズ巻弦が、温かみのある豊かな中低域ときらびやかな高域を提供。アコースティックギターが持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出し、長期間その響きを維持します。「高音弦をもっと鳴らしたいけれど、全体をミディアムゲージにするのは弾きにくい」と感じているプレイヤーに最適な、戦略的なゲージ設定の長寿命弦です。最高クラスの長寿命、ハイブリッドなテンション感、優れた耐久性推奨:メロディを際立たせたいソロギタリスト、リード奏者高音域のパワーと低音域の弾きやすさを両立環境に優しい再密封可能なプレイヤーズ・パック
仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Rich / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの取れた音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.013 / 2nd (B):.017 / 3rd (G):.026w(ワウンド弦) / 4th (D):.032 / 5th (A):.042 / 6th (E):.053素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
アコースティックギター弦 D'Addarioアコースティックギター弦D'Addario
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
かつてない寿命と、理想の演奏性を両立。D'Addario「XSAPB12554」は、独自の極薄コーティング技術により驚異の長寿命を実現したライトプラス(12.5-54)ゲージ。標準的なライトゲージより一回り太い設定が、指先への馴染みやすさはそのままに、より豊かで芯のある低音を奏でます。 D'Addario XSAPB12554は、ダダリオが持てるすべての技術を投入し、コーティング弦の常識を覆した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。最大の特徴は、独自の「Light Plus」ゲージ設定と、革新的な極薄フィルムコーティングにあります。 ・こだわりの「Light Plus」設定: 一般的なライトゲージ(12-53)とミディアムゲージ(13-56)の中間に位置する、12.5-54という絶妙な太さを採用しています。ライトゲージの弾きやすさを維持しつつも、低音域にさらなる重厚感とパンチを加えたいプレイヤーや、ドロップDなどのダウンチューニングを多用する際にも適度なハリを保ちたいプレイヤーに最適です。 ・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。また、コーティング弦特有の滑りすぎや違和感を抑えた、極めて自然なタッチを実現しています。 ・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度が大幅に向上しており、激しいストロークでも切れにくく、張り替え直後から安定したピッチを提供します。 ・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦のプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い耐久性を発揮。長期間、新品時のようなきらびやかなフォスファーブロンズ・サウンドを楽しめます。 ・楽器種別:アコースティックギター用
仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Full / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0125 / 2nd (B):.0165 / 3rd (G):.0255w(ワウンド弦) / 4th (D):.034 / 5th (A):.044 / 6th (E):.054素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
エレキギター弦(3セット) D'Addarioエレキギター弦(3セット)D'Addario
5,598税込6,158
1セット
5日以内出荷
かつてない強度と安定性。D'Addario「NYXL1152-3P」は、独自の高炭素スチール芯線を採用したミディアムトップ/ヘビーボトム(11-52)の3セットパック。ドロップDなどのダウンチューニングでも芯のある力強いサウンドを放ち、激しいプレイでもピッチを正確に維持します。 D'Addario NYXL1152-3Pは、ダダリオがニューヨークの自社工場で開発・製造した、エレキギター弦の新たなスタンダード「NYXLシリーズ」の3セットパックです。従来のニッケルワウンド弦と比較して、あらゆる面でパフォーマンスが向上しています。 本製品が選ばれる理由は、その圧倒的なスペックにあります。 ・驚異的な強度と安定性: 芯線には新開発の「NY Steel(高炭素スチール合金)」を採用。破断強度が大幅に高まっており、激しいチョーキングやアーミングでも切れにくく、弦を張った直後からピッチが安定。チューニングのズレによるストレスを極限まで減らします。 ・パワーとレスポンスの向上: 巻弦のニッケルメッキ塗装を見直し、透磁率を向上。これにより1kHz~3.5kHzの中音域が強調され、モダンなハイゲインアンプでも埋もれない、パンチの効いたサウンドを実現しました。 ・最適なテンションバランス: 11-52の「Medium Top / Heavy Bottom」ゲージは、高音弦側は標準的な弾き心地を保ちつつ、低音弦側(4~6弦)を太く設定しています。ドロップDチューニングや、低音域に厚みが欲しいハードロック、メタル系のプレイヤーに最適なバランスです。 ・優れた経済性: プロの現場でも信頼される3セット入りパック。環境に配慮したプレイヤーズ・パック仕様で、未開封の状態なら長期間新鮮な状態を保つことができます。 一度張ればその違いがわかる。チューニングの安定感と、アグレッシブなトーンを求めるすべてのギタリストに捧げる最高峰の弦です。 ・楽器種別:エレキギター用
仕様シリーズ:NYXL Nickel Wound、楽器種別:エレキギター用適合トーン:Punchy / Bright(パンチの効いた明るい音色)セット内容1セット 6本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.011 / 2nd (B):.014 / 3rd (G):.018 / 4th (D):.030 / 5th (A):.042 / 6th (E):.052素材芯線:NY Steel(ダダリオ独自の高炭素スチール合金)、巻線:強化ニッケルメッキワウンド
リゾネーターギター弦 D'Addarioリゾネーターギター弦D'Addario
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
リゾネーターの魂を呼び覚ます、圧倒的な響きと耐久性。D'Addario「XSAPB1656」は、独自の極薄フィルムコーティングにより驚異の長寿命を実現した専用ミディアムゲージ。NY Steel芯線が過酷な使用下でも正確なピッチを維持し、鮮烈なフォスファーブロンズサウンドを長期間守り抜きます。 D'Addario XSAPB1656は、ダダリオの革新的な技術を結集した「XSシリーズ」の中でも、リゾネーターギター(リゾフォニックギター)専用にゲージバランスを最適化したプレミアムモデルです。 本製品は、リゾネータープレイヤーが求める「パワー」「安定性」「寿命」のすべてを高い次元で満たしています。 ・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面に、髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の隙間に蓄積する汗や汚れをシャットアウトし、新品時のクリアなトーンを驚異的に長く保ちます。コーティング弦特有の違和感を抑えた、シルキーで滑らかな指触りも大きな特徴です。 ・比類なき強度と安定性: 芯線には独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。さらにプレーン弦のボールエンド部には、弦の緩みを防ぐ「Fusion Twist」技術を施しています。これにより、標準的な弦と比較してチューニングの安定性が飛躍的に向上し、激しいスライドプレイや高いテンションがかかる環境でも断線のリスクを極限まで抑えます。 ・ピュアなフォスファーブロンズサウンド: ダダリオで最も人気のあるフォスファーブロンズ合金を使用。温かみがありながらも輪郭のはっきりしたバランスの良い音色は、ブルーグラスやブルースなど、リゾネーターギターが活躍するあらゆるジャンルでその真価を発揮します。 ・楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用
仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:リゾネーターギター(リゾフォニック)用適合トーン:Warm / Balanced / Clear(温かみがあり、クリアでバランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (D):.016 / 2nd (B):.018 / 3rd (G):.028w(ワウンド弦) / 4th (D):.035 / 5th (B):.045 / 6th (G):.056素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金 / ヘックスコア構造)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付)十川産業
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
フランジツキロッカクタツピンネジ BIGM(丸山製作所)フランジツキロッカクタツピンネジBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M5X253シユ部品名称フランジツキロツカクタツピンネジ図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.27、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.35、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.21、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.4、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.3、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.46、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.56、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.53、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.35、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.35、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.5、SSA-V602C 調圧弁部品_No.5、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.53
フィンガーグリップ&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール ラムマウントフィンガーグリップ&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボールラムマウント
1個
欠品中
サイズ:1インチボール重量[グラム]:567g内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプセット
CD Series(CDG1TH32) SMCCD Series(CDG1TH32)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
フィンガーグリップ&AMPSラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウントフィンガーグリップ&Sラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボールラムマウント
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:472g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール ラムマウントフィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボールラムマウント
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:594g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら