カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • omron(オムロン)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • シグマ光機(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • イスカル(1)
  • スーパーツール(1)
  • 日東工器(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • TOTO(1)
  • 中央精機(1)
  • オオサキメディカル(1)
  • DESCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts20p」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子(3列連結タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで3列連結しています。(最大20PT連結) 3回路用ジャンプソケット(3JS-1)を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。 両サイドに位置決めピン付と無しの2タイプがあります。 リフロー対応型
    材質SMTピン部:黄銅、位置決めピン部:リン青銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)