カテゴリ
- 建築金物(8)
- 日用品(4)
- 物流用品(2)
- カー用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 森田アルミ工業(2)
- オーエ(2)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- 三友(1)
- TRUSCO(1)
- 平安伸銅工業(1)
- ホンダ(1)
- ユタカメイク(1)
- ボンフォーム(1)
- 槌屋ヤック(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ハイロジック(1)
- 東和産業(1)
- 紺屋商事(1)
- TIGER(タイガー)(1)
エコロジープロダクト
「pk2521」の検索結果

物干しロープ
RELIANCE(リラインス)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。材質本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル奥行(mm)32寸法(Φmm)92表面処理研磨(本体)ロープ長さ(m)2.5浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
LS 洗濯ロープ太巻 5m
オーエ¥599税込¥6591個4日以内出荷簡単に張れて、ゆるみにくいストップフック付きです。お好きな位置でハンガー等を固定できるハンガーストッパー付きです。太巻タイプです。金具を使っていないのでサビによる汚れの心配がありません。材質(ロープ)ポリエチレン、(ストップフック)ポリプロピレン、(ハンガーストッパー)ポリプロピレン色ブルーサイズ(mm)5000×17
室内物干ワイヤー pid4M
森田アルミ工業(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m
紺屋商事(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。 高強度ロープ ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。 また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。 カラビナ2個付き ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。 多目的ロープ 様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。 船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。 引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。 そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。仕様端処理:ねじ式カラビナ2個長さ(m)約10太さ(mm)約10
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)
森田アルミ工業(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から5日以内出荷ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材取付高(mm)床面より1800以上仕上アルマイト仕上げパイプ径(Φmm)30材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
パラコード
TIGER(タイガー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。 もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。 テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。 パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。 ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。 最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。用途アウトドア・防災・工具・DIY付属品ジッパー式ビニールケース材質ナイロン100%長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4
NSR 洗濯ロープ5m
東和産業¥659税込¥7251個当日出荷簡単に張れてゆるみにくいストッパー付です。軽くて丈夫なロープです。材質ロープ:ポリエチレン・ポリプロピレン、ストッパー:ポリプロピレン長さ(mm)5000色ブルー
室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
伸縮竿 ステンレス製
(31件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
スパイラルウォレットチェーン
三友¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はウォレットチェーンとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)340(金具除く)ロープ長さ(m)4.2(解いた際)材質(ひも)ナイロン
ランドリーパイプセット
RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
マルチグリップバー
槌屋ヤック(25件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。長さ(mm)約850~1400耐荷重(kg)最大約5取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
HOSハンガーストップロープ(W)
オーエ(1件のレビュー)¥589税込¥6481個4日以内出荷ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしにくいので安心して使えます。材質(ロープ)ポリエチレン、(フック)ステンレス色ホワイト高さ(mm)25質量(g)90縦(mm)250横(mm)70
ホスクリーン 室内用物干竿
GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。種別室内用耐荷重(kg)15材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)ホワイト材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
ポリエステルロープ (3つ打タイプ)
ユタカメイク(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ付ループロープ
CAPTAIN STAG¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金質量(g)約90耐荷重(kg)1ループにつき2以内(総計で5以内)全長(cm)(約)210(カラビナ含む)