カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Dell Technologies(2)
- サンドビック(1)
- タカチ電機工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- オンダ製作所(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wl-8-11」の検索結果

ラッピング用端子連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥21,980税込¥24,1781袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ラッピング用端子連結タイプ(10本入) WLシリーズ
MAC8(マックエイト)¥7,998税込¥8,7981袋11日以内出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。上下の長さが違うタイプです。部品面、半田面、両側からラッピングできます。34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。仕様●材質:ピン部:リン青銅 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)●処理:ニッケル下地金メッキ●プリント板取付穴径:1.0~1.1Φ●定格電流:3A●定格電圧:250V AC.DC●絶縁抵抗:500MΩ以上●耐電圧:1000V AC.DC1分間●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入り数:10アズワン品番67-0485-40