カテゴリ
- 自動車純正部品(158)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- オフィス家具(61)
- バイク純正部品(24)
- 制御機器(18)
- 自動車補修部品(14)
- 作業工具(14)
- 物流用品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 切削工具(11)
- 安全保護具(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 建築金物(7)
- 機構部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 測定用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(9)
- MAZDA(マツダ)(22)
- omron(オムロン)(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SMC(85)
- TOEX(LIXIL)(11)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- アサダ(6)
- イトーキ(52)
- オーエッチ工業(10)
- サンドビック(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- ニッサン(136)
- フジキン(7)
- ホンダ(4)
- 潤工社(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wl-8」の検索結果

WL-8 晒し(サラシ) 5本指 ・1足
おたふく手袋¥259税込¥2851足9日以内出荷かゆみ、足蒸れでお悩みの方にお勧めの5本指靴下です。トラスコ品番835-5389材質綿90%、ポリエステル10%形状つま先:5本指色ホワイトサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
DECOY Mini-Caro Wire(ミニキャロワイヤー) WL-08
カツイチ¥309税込¥3401袋(2組)6日以内出荷ライトライン・スピニング対応。コンパクトな小型版キャロワイヤー *ウィードをほぐしやすく、ラインの傷みを防ぐナイロンコーティングワイヤー採用。 *メインラインを根ズレから守り、伸びがない為感度抜群! *ライトラインでも絡みにくく、流れの中や超シャロー攻略に最適なベリーショートタイプ。 *シンカー優先の飛行姿勢が、よりロングキャストへと導きます。 *DS-6デコイシンカーTYPEスティックとの併用でスナッグレス効果を高め、シンカーのスタック率を軽減。 *川バスにも最適!用途人気の浜キャロ系リグ「琵琶湖キャロワイヤー」 「DECOYキャロワイヤー」のさらに小型版。ライトライン、スピニングタックル対応のキャロワイヤー。流れのあるシャローエリア等で、軽量シンカーでも遠投できスタックしにくいリグを簡単に作成可能。ワイヤーにはナイロンコートを採用することで、仮に絡んだ際にもラインを傷つけにくい。ウィードをほぐしながらスタックを回避しつつ、通常のライトリグでは届かないエリアを繊細に攻めることが可能です。仕様【Swivel】TOP:#6x7【WIRE】#48(3x7=21Braid Nylon coated)入数2組
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
CKD(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)
フジキン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ラッピング用端子連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷から4日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
WAX示温インク
アセイ工業¥5,898税込¥6,4881本(50g)当日出荷から7日以内出荷不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
スリム型作業ライト 1000LM
Nicron(ニクロン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷選べるスポット・ワイドビームライト!。明るさ5段階調整可能。最大1000LM。通常ライト、ワイドライト搭載作業灯としても使用できます。底面マグネット付き。クリップ付き。寸法(mm)29×29×121色ブラック質量(g)69
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥349税込¥3841パック(10個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット
タジマツール(TJMデザイン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ色黒タイプフルハーネス型種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
ラッピング用端子連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥21,980税込¥24,1781袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP
SUN UP¥799税込¥8791個当日出荷から10日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
WL スイッチレバー
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状ターンエルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
スタンダードロッカー
TRUSCO(1件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台3日以内出荷から21日以内出荷仕様完成品材質スチール色ホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515生産国日本鍵シリンダ錠グリーン購入法適合
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商¥359税込¥3951パック(8個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。材質SUS304
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ)
CKD¥3,698~税込¥4,068~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ラインスパイラル
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボハーフユニオン(NPT)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボユニオン
フジキン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から46日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
...