カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)
- ウシオライティング(20)
- OWLTECH(オウルテック)(20)
- 日本ホールマーク(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- POSH Faith(10)
- 岩崎電気(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- アイリスチトセ(4)
- ELPA(3)
- wacom(ワコム)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 日栄インテック(2)
- ウシオ(2)
- 78WORKS(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「wlw」の検索結果
特価

ラッピング用端子2列連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥23,980~税込¥26,378~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷WLシリーズの2列タイプです。 使用等は全てWLシリーズと同じです。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
ラッピング用端子2列連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥25,980~税込¥28,578~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷2.54mmピッチで2列連結したタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピング等ができます。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)
MAC8(マックエイト)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色色黒種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250AC/DC定格電流(A)3表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下挿抜耐久70g以下適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
ジャンプソケット(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜力(g)70以上
連結ジャンプソケット
MAC8(マックエイト)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)9日以内出荷本製品とWLW-1、WLT-1、HWW-20PWの組合わせで最大20回路同時に切替える事ができます。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部(接触部):ニッケル下地金メッキ、(その他):ニッケルメッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□挿抜回数100回以上挿入力(g)70以上(1ピン当り)