カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(333)
- 自動車純正部品(265)
- 切削工具(26)
- 制御機器(24)
- バイク純正部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 自動車補修部品(17)
- 作業工具(15)
- 物流用品(13)
- オフィス家具(13)
- メカニカル部品(11)
- 建築金物(10)
- 機構部品(9)
- 電気材料(8)
- 測定用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 手袋(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wl-10」の検索結果

WL-10 対牙リーダー
カツイチ¥319税込¥3511枚(2本)8日以内出荷太刀魚・サワラ等の歯の鋭いターゲットに噛まれた際にラインブレイクを軽減する極太フロロリーダー。PEラインを簡単に直結できるので時合を逃しにくい! ワイヤーよりもプレッシャーを与えにくく、ハリがあり絡みにくく扱いやすいのが特徴です。魚に違和感を与えにくい、フロロカーボンライン採用。ルアーやジグヘッド等にワンタッチで取り付け可能な「Vスナップ」採用。PEの道糸を直結可能。スピーディーな交換が可能なループ仕様。一本ずつ取り出せる個包装。収納性バツグンのコンパクトパッケージ。※lb表記は、使用しているラインの耐荷重参考値であり、当製品の引っ張り強度を示すものではありません。※ご使用の前にリーダーの両端を引っぱり、糸グセをある程度取ってからご使用ください。用途釣り、針
WL-10 対牙リーダー
カツイチ¥319税込¥3511枚(2本)8日以内出荷太刀魚・サワラ等の歯の鋭いターゲットに噛まれた際にラインブレイクを軽減する極太フロロリーダー。PEラインを簡単に直結できるので時合を逃しにくい! ワイヤーよりもプレッシャーを与えにくく、ハリがあり絡みにくく扱いやすいのが特徴です。魚に違和感を与えにくい、フロロカーボンライン採用。ルアーやジグヘッド等にワンタッチで取り付け可能な「Vスナップ」採用。PEの道糸を直結可能。スピーディーな交換が可能なループ仕様。一本ずつ取り出せる個包装。収納性バツグンのコンパクトパッケージ。※lb表記は、使用しているラインの耐荷重参考値であり、当製品の引っ張り強度を示すものではありません。※ご使用の前にリーダーの両端を引っぱり、糸グセをある程度取ってからご使用ください。用途釣り、針
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WL10)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
CKD(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ハンディクリーナー 乾湿両用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター色シルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)
フジキン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ミリオン水位計
ヤマヨ¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。テープ幅(mm)12.5材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)付属品単3乾電池×2タイプ片面目盛電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ラッピング用端子連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)当日出荷2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
WAX示温インク
アセイ工業¥5,898税込¥6,4881本(50g)当日出荷から6日以内出荷不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥319税込¥3511パック(8個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
床革甲メリヤスジャージ
おたふく手袋¥799税込¥8791双当日出荷甲をメリヤスにし、通気性を高めたタイプです。用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業材質(甲)綿100%材質(掌側)牛床革
当てもの 筒状タイプ
田村総業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。タイプ筒状材質ナイロン
ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り
CKD(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
首振ラチェットコンビネーションレンチ
フジ矢¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼色ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
消臭クリニカパック
ケニス¥3,898税込¥4,2881組(10枚)翌日出荷消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
ラベルプリンタテプラGrand テープカートリッジ
キングジム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷テプラグランド専用テープカートリッジです。燃やしても塩化水素ガスの出ないオレフィン素材を使用しています。テープ長さ(m)15
洗浄液ミクロマジック
シチズン(3件のレビュー)¥789税込¥8681本(100mL)欠品中皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。液性中性成分界面活性剤使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
アイフック(レバー付)
JSH¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
T形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商¥399税込¥4391パック(6個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。材質SUS304
72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP
SUN UP¥799税込¥8791個当日出荷から10日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
アイフック
JSH¥799税込¥8791個翌々日出荷ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。材質S45C
...