絞り込み
ブランド
- 日本製線
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日本製線
- 3ページ目
3ページ目: 日本製線のすべての商品

Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】
日本製線¥27,980~税込¥30,778~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
ケーブルサポートバー
日本製線¥13,980税込¥15,3781セット(1個)8日以内出荷高密度パッチパネル及びアングル型パッチパネルに共締めで使用するケーブルサポートバーです。適合【取付ラック】EIA 19インチラック色黒質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ
日本製線¥5,498税込¥6,0481セット(1個)8日以内出荷Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグです。専用工具が不要で施工が可能です。質量(g)17.7極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)
日本製線¥6,898税込¥7,5881セット(1個)8日以内出荷Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)です。専用工具が不要で施工が可能です。質量(g)25.9極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ
日本製線¥4,198税込¥4,6181セット(1個)8日以内出荷アンシールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A RJ45プラグです。質量(g)6.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.9~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)
日本製線¥5,998税込¥6,5981セット(1個)8日以内出荷Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(スリムタイプ)です。レバーを引くことでラッチが解除される構造の為、高密度パッチパネルや狭小な場所でも挿抜が可能です。専用工具が不要で施工が可能です。質量(g)18.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ
日本製線¥4,698税込¥5,1681セット(1個)8日以内出荷シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。質量(g)14.4極数8ケーブル外径(Φmm)6.0~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6 / 5eコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
Cat.5e RJ45モジュラープラグ
日本製線¥16,980税込¥18,6781セット(100個)8日以内出荷2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.93~1.02
Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)
日本製線¥21,980税込¥24,1781セット(100個)当日出荷2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
Cat.5e RJ45モジュラープラグ
日本製線¥16,980税込¥18,6781セット(100個)8日以内出荷2ピースタイプのCat.5e RJ45モジュラープラグです。特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。質量(g)1.4極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92
24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ
日本製線¥51,980税込¥57,1781セット(100個)8日以内出荷無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03
1U48ポートアングル型パッチパネル
日本製線¥31,980税込¥35,1781セット(1個)8日以内出荷適合【取付ラック】EIA 19インチラック色黒質量(g)520ポート数48RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A、RMJ6ユニット数1
2U72ポートシールドパッチパネル
日本製線¥32,980税込¥36,2781セット(1個)8日以内出荷適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)810ポート数72色(本体)【ハウジング】メタリック、【パッチパネル正面】黒RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-RKEY/NSJ6A-S-RKEYユニット数2
1U48ポートアングル型シールドパッチパネル
日本製線¥38,980税込¥42,8781セット(1個)8日以内出荷適合【取付ラック】EIA 19インチラック色黒質量(g)520ポート数48RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-S, NSJ6-S, NSJ5-S, RMJJC6A-Sユニット数1
IDCプラグ専用パッチガード
日本製線¥26,980税込¥29,6781セット(20個)8日以内出荷誤抜線防止を目的としたパッチガードです。RJ45プラグ(IDC構造)に工具無しで後付けすることが可能です。付属の鍵(R313815)のみで開錠できます。色赤質量(g)1.4適合コネクタRJ45 IDCプラグパッチコード専用入数20RoHS指令(10物質対応)対応
カラーアイコン(TEL)
日本製線¥19,980税込¥21,9781セット(100個)8日以内出荷パッチパネルやローゼットボックスのポート識別表示用のアイコンチップです。質量(g)0.14梱包数100RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ成端ツール
日本製線¥2,998税込¥3,2981セット(1個)8日以内出荷モジュラープラグFTNSP-C6A、FTNSP-C6A-S用成端工具です。適合【モジュラープラグ】FTNSP-C6A, FTNSP-C6A-S色灰質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
メタルキーポートガード
日本製線¥5,498税込¥6,0481セット(1個)8日以内出荷RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。物理的にポートをロックすることで誤接続を防ぎます。適合【ポート】RJ45ポート色ホワイト概略質量(g)【本体】8.3、【鍵】4.9RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクモジュール
日本製線¥6,898税込¥7,5881セット(10個)8日以内出荷パッチパネルやローゼットボックスの未使用ポートを塞ぐためのモジュールです。質量(g)2.5入数10RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45ポートガード
日本製線¥18,980税込¥20,8781セット(20個)8日以内出荷RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。空きRJ45ポートを物理的にロックすることで意図しないパッチコードの誤接続を防ぎます。容易にセキュリティを実行します。適合【ポート】RJ45ポート色赤概略質量(g)【本体】1.3、【鍵】0.7入数20RoHS指令(10物質対応)対応
カラーアイコン(PC)
日本製線¥19,980税込¥21,9781セット(100個)8日以内出荷パッチパネルやローゼットボックスのポート識別表示用のアイコンチップです。質量(g)0.14入数100RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクキャップ(24ポートパッチパネル専用)【10個セット】
日本製線¥9,698税込¥10,6681セット(10個)8日以内出荷パッチパネルのジャック未搭載ポートを塞ぐためのキャップです。適合パッチパネル:RMPPH24BK-S / RMPPH24BK-U適合【パッチパネル】RMPPH24BK-S / RMPPH24BK-U色黒質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.0×15.2×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
サイドハンガー(5U)
日本製線¥13,980税込¥15,3781セット(1式)8日以内出荷19インチラック内のパッチパネルに取付可能なケーブル整線用ブラケットです。適合【取付ラック】EIA 19インチラック色黒質量(g)245(1pc)入数2個/1セットRoHS指令(10物質対応)対応ユニット数5
カラーアイコン
日本製線¥2,898税込¥3,1881セット(1個)8日以内出荷パッチパネルのポート識別表示用のアイコンチップです。適合パッチパネル:RMPPH24BK-U / RMPPH24BK-S / RMPPH48BK-S / RMPPV48BK-U / RMPPV48BK-S質量(g)0.12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.0×2.0×8.0入数12個/シートRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用)
日本製線¥9,498税込¥10,4481セット(1個)8日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】10RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 アンシールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用)
日本製線¥9,798税込¥10,7781セット(1個)8日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】メタリック、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】20RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 シールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付)
日本製線¥7,298税込¥8,0281セット(1個)8日以内出荷RJ45 カテゴリー6AシールドJJアダプタ(キーリング付)です。NSMIXPPH24BKへの取付が可能です。その他【RJ45ジャック数】2質量(g)13.6コンタクト数8P8C/JackRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 カテゴリー6 90度横出しモジュラージャック【10個セット】
日本製線¥15,980税込¥17,5781セット(10個)8日以内出荷Cat.6規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックです。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。質量(g)6.6極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.3RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線ハウジング色オフホワイト(OW)カテゴリー6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.91~0.97
Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】
日本製線¥18,980税込¥20,8781セット(10個)8日以内出荷Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キットです。パッチコードの挿抜と同時に、シャッターが自動開閉するため、ストレスなく利用が可能です。質量(g)10.3極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.7RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded色(ハウジング)オフホワイト(OW)絶縁体外径(Φmm)0.88~0.97
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック
日本製線¥4,698税込¥5,1681セット(1個)8日以内出荷質量(g)6.9極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7ハウジング色黒・赤カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品
日本製線¥64,980税込¥71,4781セット(1個)8日以内出荷質量(g)85極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】メタリック、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 6個口【10個セット】
日本製線¥44,980税込¥49,4781セット(10個)8日以内出荷色黒質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198.1×97.0×32.0RoHS指令(10物質対応)対応
Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品
日本製線¥7,798税込¥8,5781セット(1個)8日以内出荷質量(g)65極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6